5ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLA 90°エルボ イハラサイエンスSLA 90°エルボイハラサイエンス
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類Rc
NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用オスメスニップル清水製作所[継手](5件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR09(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
459税込505
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧90°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼高圧90°差込溶接形エルボヤマト特殊鋼
439税込483特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
高圧チーズ RIKEN(理研機器)高圧チーズRIKEN(理研機器)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ接続ねじ種類Rc使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
スクリュージョイント(めすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手](2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
高圧捻込形異径カップリング フジトク高圧捻込形異径カップリングフジトク(1件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
ニップル フローバルニップルフローバル
159税込175
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス ツツミ工業T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレスツツミ工業
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコRc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホース用変換アダプタ (G×UNF) 中部高圧ホースホース用変換アダプタ (G×UNF)中部高圧ホース
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。 ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ
用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°接続ねじ種類G×UNF
SLU型スイベルジョイント エステック(Stek)SLU型スイベルジョイントエステック(Stek)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。 Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])揺動温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体一般作動油
アクセサリー(リング) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(リング)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
52税込57
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSS-J めすおすソケット イハラサイエンスSSS-J めすおすソケットイハラサイエンス
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
KP-A 銅ガスケット イハラサイエンスKP-A 銅ガスケットイハラサイエンス
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
温度範囲(℃)-20~250
SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF)清水製作所[継手](1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
JL-DDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-DDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
高圧差込溶接形丸カップリング フジトク高圧差込溶接形丸カップリングフジトク(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング フジトクステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリングフジトク(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
管厚S80材質ステンレス鋼接続PT(管用テーパネジ)形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0
1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形チーズヤマト特殊鋼
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
高圧メスオス角エルボ RIKEN(理研機器)高圧メスオス角エルボRIKEN(理研機器)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接続ねじ種類Rc×R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
SLT型スイベルジョイントBシリーズ エステック(Stek)SLT型スイベルジョイントBシリーズエステック(Stek)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。 ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
SPA 六角穴付プラグ イハラサイエンスSPA 六角穴付プラグイハラサイエンス(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S45C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO09 異径アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO6 45°座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手]SKL32スイベルジョイント清水製作所[継手](4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(Oリング)NBR
キャンパカ継手取外冶具 ニッタキャンパカ継手取外冶具ニッタ
199税込219
1個
当日出荷
仕様キャンパカ継手用適合キャンパカ継手用RoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケット フローバル六角ソケットフローバル
239税込263
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
T1013アダプタ (1013タイプ) ツツミ工業T1013アダプタ (1013タイプ)ツツミ工業
189税込208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコR 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手 ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手ダイキン潤滑機設
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質快削黄銅形状ストレート最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
ティー PKD 正和ティー PKD正和
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法D(Φmm)6.5形状ティー接続ねじ種類M

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手