9ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KU ユニオン イハラサイエンスKU ユニオンイハラサイエンス
369税込406
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KTN ティー中ニップル イハラサイエンスKTN ティー中ニップルイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
KO スリーブ イハラサイエンスKO スリーブイハラサイエンス
48税込53
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状スリーブ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KHA アダプタ イハラサイエンスKHA アダプタイハラサイエンス
1,088税込1,197
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ接続ねじ種類R
UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手]UL45(0609)アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO07異径アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]SR34Lアダプタ(ロングエルボ)清水製作所[継手]
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
JR-DCロータリージョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JR-DCロータリージョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール仕様ロータリージョイント形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
高圧捻込形異径チーズ フジトク高圧捻込形異径チーズフジトク
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
高圧45°捻込形エルボ フジトク高圧45°捻込形エルボフジトク
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼接続PT(管用テーパネジ)管厚S80形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0
高圧メスオス角エルボ RIKEN(理研機器)高圧メスオス角エルボRIKEN(理研機器)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc×R
ガス配管用キャップ ヤマト産業ガス配管用キャップヤマト産業
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
真鍮製のガス配管用キャップです。
高圧プラグ ダイセン高圧プラグダイセン
889税込978
1個
当日出荷
高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。
用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
オス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業オス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
1051 高圧キャップ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1051 高圧キャップ 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1084 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1084 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
489税込538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター BL型 ソケット ニューマシンクイックディスコネクター BL型 ソケットニューマシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシンニューオートジョイント AP型 ソケットニューマシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグニューマシン
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケットニューマシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SSO09GUアダプター 清水製作所[継手]SSO09GUアダプター清水製作所[継手]
928税込1,021
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO07RUアダプター 清水製作所[継手]SSO07RUアダプター清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWOOML90アダプター 清水製作所[継手]SWOOML90アダプター清水製作所[継手]
818税込900
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G2-G2-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-G2-G2 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
PGA(圧力計用) 清水製作所[継手]PGA(圧力計用)清水製作所[継手]
799税込879
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法d1(Φmm)5.5
OPNC(Oリングポート)アダプター 清水製作所[継手]OPNC(Oリングポート)アダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR16MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]SR16MR(ミリ)アダプター清水製作所[継手]
819税込901
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SUS304高圧ネジ込四角プラグ Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込四角プラグBoth-Well(ボスウェル)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧ネジ込異径ソケット Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込異径ソケットBoth-Well(ボスウェル)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
PT370ネジ込高圧ソケット Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ソケットBoth-Well(ボスウェル)
289税込318
1個
翌々日出荷
材質PT370
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メステイー 三価クロメート処理品 マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メステイー 三価クロメート処理品マルエム産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力210kgf/cm2高圧捻じ込み継手三価クロメート処理品
材質炭素鋼
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ 径違いニップル 三価クロメート処理品 マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ 径違いニップル 三価クロメート処理品マルエム産業
339税込373
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
最高使用圧力210kgf/cm2高圧捻じ込み継手三価クロメート処理品
材質炭素鋼
高圧継手 TS ストレート ヤマト産業高圧継手 TS ストレートヤマト産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
高圧継手 TB ニップル ヤマト産業高圧継手 TB ニップルヤマト産業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング) ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)ヤマト特殊鋼
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグヤマト特殊鋼
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手