絞り込み
ブランド
  • Hapyson
  • モノタロウ(40)
  • SHIMANO(シマノ)(4,693)
  • 星工業(527)
  • アサヒサイクル(342)
  • MARWI(338)
  • Panaracer(パナレーサー)(337)
  • RIDEA(239)
  • CAPTAIN STAG(230)
  • サギサカ(SAGISAKA)(203)
  • DIA-COMPE(172)
  • CATEYE(170)
  • FSA(157)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(149)
  • 敷島(146)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(137)
  • Hutchinson(137)
  • 昭和インダストリーズ(135)
  • IRC(130)
  • RITCHEY(112)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーテール用電池TRQNB40(H) Hapysonソーラーテール用電池TRQNB40(H)Hapyson(3件のレビュー)
499税込549
1袋
当日出荷
シルバー
YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 HapysonYRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入Hapyson
298税込328
1セット(2個)
4日以内出荷
ハブダイナモライト補修用端子6V-0.8W、2線式ハブライト用
自動点灯ハブダイナモヘッド Hapyson自動点灯ハブダイナモヘッドHapyson
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
中心照度約15lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付5LEDの流れるイルミネーション、残光機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
質量(g)約100(ブラケット含む)定格6v-0.8W本体寸法(mm)W65× D92×H63光源高輝度白色0.5WLED×1個
YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー HapysonYRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレーHapyson
1,598税込1,758
1個
欠品中
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒 HapysonYRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒Hapyson
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)ライト種類LED発電方式ダイナモ
充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson充電式スマートランプ ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
ハブダイナモ専用ライト Hapysonハブダイナモ専用ライトHapyson
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-900K-K 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-K 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K) HapysonYB-301 ハブダイナモランプ (省電力フォーク用) 黒(-K)Hapyson
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯周囲も光るワイド漏光前フォーク取付JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)角度調整機能付き取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 30 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 70 g(付属品含まず接続コード長さ:約440mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています。
YB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K) HapysonYB-300 ハブダイナモランプ (省電力ハンドル・カゴ下用) 黒(-K)Hapyson
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
0.9W以下(省電力)タイプ夜間走行時自動点灯ハンドル取付(カゴ下取付金具入り)JIS 規格の明るさに準拠Hapysonライト用端子入り(2個)左右角度調整可能取り外し可能なリフレクター付きワイヤーフック等の収納付き
用途電源:定格6 V - 0.9 W 以下 ハブダイナモ使用光源:超高輝度0.5W 白色LED × 1 コ中心照度:約 20 lx(走行速度 15 km/h 時・ 10 m前方 YRH001 ハブダイナモに接続時)質量:約 40 g(リフレクター装着時 ホルダー、付属品含まず)接続コード長さ:約1,000mm※0.9W 以下の国内主要メーカーのハブダイナモに対応。※Hapyson、パナソニックは動作保証。※現在ご使用中のハブダイナモライトの端子をそのままご使用ください。※本製品はHapyson 製・パナソニック製に接続できる端子(2 個) を付属しています
YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K) HapysonYB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)Hapyson
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
夜間走行時自動点灯信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS 規格の明るさに準拠電池残量がわかるインジケーター付きUSB 充電ケーブル付き (Type-C)ブラケットから本体を取り外して充電可能
用途使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh使用光源:白色LED 1コ中心照度:約 15 lx 10m前方充電時間:約 3 時間※20℃時電池寿命:連続点灯2時間※20℃時使用温度範囲:-10℃~40℃防水性:IPX5質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ付属品:USB充電ケーブル
YB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具) HapysonYB-140BC スマートランプ(カゴ下用取付金具)Hapyson
999税込1,099
1個
22日以内出荷
充電式スマートランプ(カゴ下)YB-140の補修用ブラケット
用途OPP袋入り仕様
YB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具) HapysonYB-130BC スマートランプ(前フォーク用取付金具)Hapyson
699税込769
1個
22日以内出荷
充電式スマートランプ(前フォーク)YB-130の補修用ブラケット
用途OPP袋入り仕様
充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson充電式スマートランプ ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替可動式ブラケット採用JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 HapysonHapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用Hapyson
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します急に電池が切れることがなく安心して使用することができます走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!2個の照度センサーで取付方法を選ばないゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 HapysonHapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-900K-W 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-W 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-600 ソーラーオートテール HapysonYB-600 ソーラーオートテールHapyson
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒 HapysonYRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒Hapyson
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ケースがライン状に光る中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用常時点灯、足元照射機能付リフレクター付き(RR-04)2重構造タイプ、ケースライン状に発光フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm重量:約 102g (ブラケット含む)カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色 HapysonYRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色Hapyson
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付足元照射機能付きリフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59 × D79 × H59mm重量:約95gカラー:茶色茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色 HapysonYRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色Hapyson
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ケース全体が光る中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用常時点灯機能付足元照射機能付リフレクター付き(RR-04)フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59 × D79 × H59mm重量:約95gカラー:フロストフロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ
ハブダイナモ 6V-0.8W Hapysonハブダイナモ 6V-0.8WHapyson
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
シルバーアズワン品番64-9600-40

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品