絞り込み
ブランド
  • LUFT
  • モノタロウ(40)
  • SHIMANO(シマノ)(4,694)
  • 星工業(527)
  • アサヒサイクル(342)
  • MARWI(338)
  • Panaracer(パナレーサー)(337)
  • RIDEA(239)
  • CAPTAIN STAG(230)
  • サギサカ(SAGISAKA)(203)
  • DIA-COMPE(172)
  • CATEYE(169)
  • FSA(157)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(149)
  • 敷島(146)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(137)
  • Hutchinson(137)
  • 昭和インダストリーズ(135)
  • IRC(130)
  • RITCHEY(112)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサー LUFT電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサーLUFT(1件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
当日出荷
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 【スマートデザイン】 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 【空気注入はたったの3ステップ】 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 【日常の様々なシーンで活躍】 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。寸法(mm)104×56×201ブラック質量(g)468出力(USB出力) 5V/1.5A入力(type-c) 5V/2Aバッテリー容量(mAh)2000適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品