カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,588)
- 星工業(505)
- MARWI(337)
- Panaracer(パナレーサー)(328)
- アサヒサイクル(324)
- サギサカ(SAGISAKA)(267)
- RIDEA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(130)
- TANGE SEIKI(106)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る

パンク修理キットDX
CAPTAIN STAG(30件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
パンク修理セットDX
CAPTAIN STAG(11件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。 チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)質量(g)110
ワイヤーキャップ 10個入
CAPTAIN STAG(15件のレビュー)¥179税込¥1971袋当日出荷ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。材質アルミニウム全長(mm)15質量(g)2タイプインナー用
バルブセット 1台分
CAPTAIN STAG¥229税込¥2521個当日出荷バルブセット、1台分です。傷んだ際の交換に!セット内容ノーマルバルブ(ブランジャー)×2、トップナット×2、キャップ×2材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム質量(g)12
スペシャルバルブセット
CAPTAIN STAG(22件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm質量(g)7
ハブエンドキャップセット
CAPTAIN STAG(19件のレビュー)¥359税込¥3951セット当日出荷ハブエンドキャップ大、小キャップのセットです。取付可能サイズ/大:ハブナット二面幅15mm、小:ハブナット二面幅14mm材質ポリプロピレン寸法(mm)キャップ大:21×24、キャップ小:20×18
空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用
CAPTAIN STAG(13件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
アウターケーブル変速ワイヤー用
CAPTAIN STAG(14件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900寸法(mm)Φ4×1900ケーブル種類アウターケーブル
内装3段用変速インナーワイヤー
CAPTAIN STAG(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル
3LEDライト SLIM防水
CAPTAIN STAG(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)光源高輝度ホワイトLED3個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)40
軽快車用ブレーキシュー ステンレス・鉄リム用
CAPTAIN STAG¥219税込¥2411個当日出荷軽快車用のブレーキシューです。材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)質量(g)45寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
パンク修理セット
CAPTAIN STAG¥489税込¥5381セット当日出荷パンク修理が簡単にできる。パンク修理用セットです。チューブを傷つけにくいプラスチック製タイヤレバー付。セット内容プラケース×1、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)、ゴムのり22ml×1、パッチ大(52×34mm)×1、パッチ中(44×25mm)×2、パッチ小(35×24mm)×3、パッチ丸(Φ25mm)×3、紙やすり(25×25mm)×1、虫ゴム×2、キャップ×1材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム収納寸法(mm)135×73×厚さ25
エアロフェンダーセット
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット翌々日出荷オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:113×276、リア:82×388質量(g/セット)240
カラーバックミラー フレキシブルタイプ
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン質量(g)120ハンドル径Φ22.2mm幅W×全長(mm)90×230寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
超大きいサドル
CAPTAIN STAG(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷すわり心地のよい大きなサドルです。材質ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(エポキシ樹脂塗装)長さ(mm)255幅(mm)240寸法(mm)255×240質量(g)965
グリップシフト用グリップ
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷対応ハンドルバーΦ22.2mm グリップシフト変速機用のグリップに最適です。材質合成ゴム寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80質量(g)87
小ネジセット 6pcs
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥96税込¥1061袋当日出荷前かごやブレーキなどのネジの紛失や交換に。セット内容ボルト:M5×20mm(2)、M5×10mm(2)、M6×15mm(2)、ナット:M5(4)、M6(2)、ワッシャー:M5(4)、スプリングワッシャー:M6(2)材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g/セット)28
タイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブ
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。材質合成ゴム色ブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
幼児用サドル ポスト付・Φ25.4mm
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷幼児用サドルブラックです。Φ25.4mmのポスト付きです。材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、表皮:ポリ塩化ビニル、レール:鉄(亜鉛めっき)長さ(mm)260幅(mm)115色ブラック質量(g)550寸法(幅W×長さL)(mm)115×260径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×180
ノズル4点セット 兼用口金用
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン寸法(mm)60、40、30質量(g)20
補助車
CAPTAIN STAG(10件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷2つのサイズに対応している子供用補助車。材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
ブレーキレバー Vブレーキレバー
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481ペア(2個)当日出荷Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応セット内容左右セット材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34クランプ径(Φmm)22.2
CTB用抗菌グリップ
CAPTAIN STAG(8件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷対応ハンドルバーΦ22.2mm グリップシフト変速機用の抗菌グリップです。セット内容左右各1個材質合成ゴム寸法(mm)Φ22.2×120、Φ22.2×90色ブラック質量(g)70