絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 自転車部品

13,060件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FD-R8000 サポートボルト/プレート SHIMANO(シマノ)FD-R8000 サポートボルト/プレートSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
4日以内出荷
フロントバスケット Panasonic(パナソニック)フロントバスケットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型スムースイン大容量フロントバスケット。 大容量約24L。内側の角を無くし鞄をキズつけにくい。
材質樹脂幅(mm)390高さ(mm)240奥行(mm)350容量(L)約24最大積載荷重(kg)3
リヤバスケット Panasonic(パナソニック)リヤバスケットPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
太いパイプを採用した丈夫なリアバスケット。大容量の約40L。
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約460×約250最大積載荷重(kg)15
発電ランプ Panasonic(パナソニック)発電ランプPanasonic(パナソニック)
879税込967
1個
翌々日出荷
両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
光度(cd)400質量(g)約210(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×60光源6V-2.4W
KSMDBOILO ミネラルオイル 1リットル SHIMANO(シマノ)KSMDBOILO ミネラルオイル 1リットルSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
アズワン品番64-9596-26
36H 前ハブ 中野鉄工所36H 前ハブ中野鉄工所(4件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷
仕様スポーク穴:36Hシルバー軸長(mm)145
FW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチ GRKFW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチGRK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
当日出荷
サイズH/E 20インチ材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)規格H/Eタイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで前後区分前輪
シート止低床ロングキャリア 首長タイプ 昭和インダストリーズシート止低床ロングキャリア 首長タイプ昭和インダストリーズ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
幼児座席も積載可能な最大積載容量27kgのJIS規格「クラス27」合格品 低床タイプフレーム対応(※シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm~400mmのフレーム) 荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載 積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。) シート止めステー(首)の線材に頑丈な8mmの太線を使用 製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
カチオンブラック
幅広ストレートカゴ足 昭和インダストリーズ幅広ストレートカゴ足昭和インダストリーズ(4件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷から4日以内出荷
サビに強いステンレス製 カゴ下にオートライトヘッドの設置が可能
用途フロントバスケットを取り付ける際の足(ステー)材質ステンレス幅(mm)160
RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYERAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート)CATEYE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32レッド質量(g)21(本体、電源のみ)アズワン品番64-9545-15
ブラケットカバー ST-A070 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー ST-A070 左右ペアSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
ブリードニップルキャップ SHIMANO(シマノ)ブリードニップルキャップSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
取付ワッシャーR(2mm) SHIMANO(シマノ)取付ワッシャーR(2mm)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER) マルニ(マルニ工業)調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER)マルニ(マルニ工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用適合タイヤバルブ仏式・米式
クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤) マルニ(マルニ工業)クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応
用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
左シールリング SHIMANO(シマノ)左シールリングSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
右防水キャップ A SHIMANO(シマノ)右防水キャップ ASHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-41
16Tギア(シルバー) 2.3mm SHIMANO(シマノ)16Tギア(シルバー) 2.3mmSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用)アサヒサイクル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)182使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
フラットマウント取付けボルト フレーム厚25mm ボルト長さ38mm SHIMANO(シマノ)フラットマウント取付けボルト フレーム厚25mm ボルト長さ38mmSHIMANO(シマノ)
609税込670
1個
当日出荷
右玉押し(3/8″×9.3mm) SHIMANO(シマノ)右玉押し(3/8″×9.3mm)SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-15
48Tチェーンガード & 固定ボルト SHIMANO(シマノ)48Tチェーンガード & 固定ボルトSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
769税込846
1個
4日以内出荷
ロックリング間座(12Tトップギア用) SHIMANO(シマノ)ロックリング間座(12Tトップギア用)SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
249税込274
1個
8日以内出荷
SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 68mm (BSA) SHIMANO(シマノ)SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 68mm (BSA)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
シートピン 軽快車用 CAPTAIN STAGシートピン 軽快車用CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm)ボルトM8×55材質鉄(PVCコーティング)質量(g)80
グリップシフト用グリップ CAPTAIN STAGグリップシフト用グリップCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応ハンドルバーΦ22.2mm グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80材質合成ゴム質量(g)87
パンク修理セット 永井油業パンク修理セット永井油業(5件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
携帯しておくと便利なパンク修理セットです。
ステンレス前後泥よけ (ステー無) シキシマステンレス前後泥よけ (ステー無)シキシマ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスステンレス
60098021 MTB SUSシフトケーブルセット SHIMANO(シマノ)60098021 MTB SUSシフトケーブルセットSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、 専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。 自転車1台分のセット
ブラックアズワン品番64-9568-15
サイクルミラー Kawasumi(川住製作所)サイクルミラーKawasumi(川住製作所)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質CP質量(g)190タイプ左右兼用ミラー径(Φmm)95クランプ径(Φmm)22.2アズワン品番64-9547-66RoHS指令(10物質対応)対応
ランドナー コル・デ・ラヴィ Panaracer(パナレーサー)ランドナー コル・デ・ラヴィPanaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。
材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ)HGチェーン 116L 6・7・8速用SHIMANO(シマノ)(87件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個サイズ116L質量(g)324
インジケーターカバー SHIMANO(シマノ)インジケーターカバーSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷
補修、交換用インジケーターカバー
シルバー適合3S対応製品SL-3S43Jアズワン品番64-9569-07
コルクタイプバーテープ OGK KABUTOコルクタイプバーテープOGK KABUTO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から4日以内出荷
弾力性に富んだ、オールラウンドモデルのコルクバーテープ 適度な弾力でツーリングからプロレースまで幅広く対応 引っ張り強度にも強い高密度成形 巻くときの引っ張り重ね具合で、微妙な厚み調整が可能 対衝撃吸収性にも優れ、適度な弾力
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質EVA/コルク
グリップ ロング・ロング OGK技研グリップ ロング・ロングOGK技研(7件のレビュー)
549税込604
1ペア
当日出荷
全長(mm)115セット内容ロング・ロングハンドル径(Φmm)22.2
スワン型ハンドルポスト GRKスワン型ハンドルポストGRK(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
補修に最適
材質スチールブラック高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)寸法(Φmm)22.2
Wガードギヤクランクセット 48T GRKWガードギヤクランクセット 48TGRK(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数48T歯厚(inch)1/2×3/32
シートピン クイックレリーズ CAPTAIN STAGシートピン クイックレリーズCAPTAIN STAG(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ATB用シートピンです。
寸法(mm)70長さ(mm)(ボトル)Φ8~50質量(g)95
Vブレーキ 前後兼用 CAPTAIN STAGVブレーキ 前後兼用CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類Vブレーキ材質アルミニウム合金アーム長さ(mm)108前後区分前後兼用
ホイールマグネット CATEYEホイールマグネットCATEYE(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ブラック

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品