自転車部品 :「シマノディスクブレーキ」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色ブラック(ブラックレバー)
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アズワン品番64-9596-26
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー
タイプ内装3段(ギア無し)
軸長(mm)191
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)119
前後区分後輪
1セット
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
欠品中
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E
適合サイズ26×1.95 H/E
タイプH/E
ETRTO規格50-559
色黒
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個(500mL)
¥1,790
税込¥1,969
8日以内出荷
・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・放熱塗料でより放熱性をUP・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
色ブラック(ブラックレバー)
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
シマノ DEORE XT - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - クイックリリース - 11スピード
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:168
寸法(mm)OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.9
色ブラック
質量(g)平均:331
シリーズDEORE XT M8000 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
シマノ ZEE - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 135x10/12 mm Thruアクスル - 11スピード
仕様リアスピード:8-10スピード、MTB 11スピード、スポーク穴:32H
寸法(mm)OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.4
色ブラック
質量(g)平均:350
シリーズZEE M640 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×135
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
モデル番号:HB-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
Eスルーアクスルは別売になります。
色ブラック/シルバー
寸法(mm)OLD:100
固定方法12mm E-スルー
質量(g)125
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
モデル番号:FH-RS470
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
寸法(mm)OLD:142
色ブラック
ベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨
固定方法12mm E-スルー
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
センターロックマウント
モデル番号:FH-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用
Eスルーアクスルは別売になります。
寸法(mm)OLD:142
色ブラック/シルバー
質量(g)302
固定方法12mm E-スルー
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様クロスバイクなどスポーツ系バイクの補修に最適なエアロ前ホイール、シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(100mm幅)、32Hアルミリム(リムハイト : 40mm)、ダブルウォール(2層式)、スポーク#14(ED)、仏バルブ仕様
付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー
色ブラック
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分前輪
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様完組のエアロホイール、カセットフリーの補修用に最適なエアロ後ホイール・8、9、10Sカセットフリー用・シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(135mm幅)・32Hアルミリム(リムハイト:40mm)・ダブルウォール(2層式)・スポーク#14(ED)・仏バルブ仕様
付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー
色ブラック
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分後輪
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
BORA WTO 45 DB 2WF DK F/R HG
仕様ディスクブレーキ、ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)
リム幅(mm)45
リムh(mm)26.5(C19)
1ペア
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
快適なC19プロファイルはエンデュランスの世界でも素晴らしい走りをすることでしょう。
エアロダイナミクス、高速走行時の安定性、正確な操作性について語るとき、ミドルプロファイルリムに属する33mmは最初に触れるべきホイールになります。
シロッコディスクブレーキには、ストレートヘッドスポーク、2ウェイフィットレディプロファイルといった洗練されたソリューションが詰め込まれすぐにでもレースに投入できる剛健で正確なアルミホイールです。
エアロダイナミックなアドバンテージと走行しやすい安定性を併せ持ち、信頼できる唯一のホイールとしても、またパーフェクトなトレーニングパートナーとしても最高のホイールです。
レース用エアロバイクに最適でトライアスロンでも登りで結果出したいロードレーサーでもそのニーズにしっかりと答えることができます。
ひと漕ぎごとにパフォーマンスが強化され、ひとつのカーブを曲がる毎に正確な走りを約束します。
仕様ディスクブレーキ用ホイール、スルーアクスル用、ローター取付規格:AFS、リム:2-WAY FIT READY(チューブレスレディ)、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)
質量(g)1739
リム幅(mm)23.5
スポーク数F:21本、R:21本
リムh(mm)33(C19)
1ペア
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。