自転車部品 :「タイヤ 28-622」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
ビードアラミド
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リム打ちパンクに強い。 刺しパンクに強い。 耐久性が高く長く使える。
ブラック サイズ700×28C タイプW/O 肉厚(mm)約9 ETRTO規格28-622
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールカラー仕様の10色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×28Cのみ展開、クロスバイクに最適です。 ワイヤービード
ETRTO規格28-622 質量(g)445 寸法700×28C
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。 タイプW/O 材質ビード:スチール ブラック
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッド部を厚くし耐摩耗性能をアップ通勤や長距離ユーザーにおすすめです。
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
ブラック 規格W/O 標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300-525 標準空気圧(PSI)50-75
1本
2,388 税込2,627
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break Through
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。
用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版 ブラック
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれなクロスバイクにマッチする、 トレッドパターンとカラーをラインナップ。 街乗りやツーリングに適したスリックパターンを採用。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック 標準空気圧350-525kPa[3.5-5.3kgf/cm2][50-75PSI]
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750 黒/黒 サイズ700×28
1本
3,490 税込3,839
5日以内出荷

APL構造
黒/黒 サイズ700×28C タイプスポーツ 包装1本タグ 圧力(kPa[psi])515-620[75-90] パターンC1698 耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2 ETRTO規格28-622
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1本
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド 黒/黒
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ27.5×1.75(650B×43) 質量(g)610 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格43-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR
オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTex ビードスチール
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×28C 質量(g)275 推奨内圧(kPa)MAX 650 ETRTO規格28-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
仕様サイド:スキン 黒/アンバーサイド サイズ700×28C 質量(g)240 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
3,498 税込3,848
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST FAST
耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×28C 質量(g)250(平均値) 推奨内圧(kPa)最大750 ETRTO規格28-622
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ700×28C 質量(g)310 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)350 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)320 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
9日以内出荷

センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)350 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります