自転車部品 :「フォーク 自転車」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックダイナモなどのフロントライトを取り付けるブラケット付きのホークです。
チューブ長さ(mm)(ホーク)190 材質スチール
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブロックダイナモなどのフロントライトを取り付けるブラケット付きのホークです。 操縦管が通常より長い首長タイプです。
材質スチール チューブ長さ(mm)(ホーク)220
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.5"テーパードヘッド&スルーアクスル対応。 サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。 肩下を3種類用意することで多くのフレームに対応。 フレームメーカーが推奨するフォークの肩下に近いものをお選びください。 ロアー:1.5”・アッパー:1-1/8":スレッドレス(コラム長:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント ブラック 適合寸法(mm)ローター:最大203
1本
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修用フロントホーク ブロックダイナモなどのフロントライトが固定できるブラケット付き 操縦管が通常より長い「首長タイプ」
サイズ27インチ 付属品クラウンレース チューブ長さ(mm)220
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

補修用フロントホーク ブロックダイナモなどのフロントライトを固定するブラケット付き
サイズ26インチ 付属品クラウンレース チューブ長さ(mm)195
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OGK技研製フェンダー(MF-018、MF-017、MF-016、MF-007)の補修またはオプションパーツ
ブラック チューブ内径(Φmm)ステアラー:18.5~26.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

クルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。 V ブレーキ台座を26"位置に装着。ディスク台座も採用しているので他のホイールサイズにも対応可能。 外見からは想像がつかない程に軽量に仕上げられ、アルミクラウンに確実に圧入接着されたアルミコラム。 ストレートのカーボンレッグは強度の必要な部分は肉厚を上げて強度と振動吸収性に優れた仕上がりとなっている。 1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートカンチ台座付PM 付属品カンティ(26")&ディスク台座付き ブラック 質量(g)730 適合寸法(mm)ローター:最大203
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

サイズ700C 材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 仕様クロスバイクなどスポーツ系バイクの補修に最適なエアロ前ホイール、シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(100mm幅)、32Hアルミリム(リムハイト : 40mm)、ダブルウォール(2層式)、スポーク#14(ED)、仏バルブ仕様 付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー ブラック タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで 前後区分前輪
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハンドルに同化するようなスマートさ2014 アルミで超軽量に仕上げられたワンピースタイプのステム。ワンバイエス「77ステム」同様の微妙な前上がり、77°を採用し、ワンピーススタイルの曲線は戦闘的でありナイーブ。特に乗車姿勢で突起の無いハンドル周りは、視覚的にも快適で開放感がある。
材質2014-T6アルミ サイズ1-1/8" 質量(g)90(70mm) 種類77° 仕上ソフト クランプ径(Φmm)31.8 コラム直径(Φmm)40
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ切りタイプのヘッドパーツ ハイテンションボディー
材質CP(JIS) サイズ1インチ(JIS) 質量(g)118 内径(Φmm)(下玉押)27 外径(Φmm)(圧入部分)30 スタックハイト(mm)30.5(上20.0、下10.5)
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135 ブラック アズワン品番64-9544-71
1個
669 税込736
当日出荷

シート形状で軽量。
用途軽量シート状の取付けフェンダー。 ブラック 取付け方法フロントフォーク取付け
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金 寸法(mm)約33×80×44 ブラック 質量(g)約60 タイプフォークブラケット用 使用温度範囲(℃)-10~40 連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAh ライト種類白色LED 充電時間(時間)約3(20℃時) 照度(Lux)中心:約15(10m前方) 防水性IPX5
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。 遊びの幅を広げるカーボンフォーク。 精悍なスタイルと驚く程の軽さとのギャップがライダーを刺激する。 1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートPM ブラック 質量(g)680 適合寸法(mm)ローター:最大203
1本
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コラム長:300mm ヘッドサイズ:アヘッド1-1/8(IS) オフセット:45mm アンカーナット付属
1本
69,980 税込76,978
31日以内出荷


アヘッドタイプのヘッドパーツ 上下同じ構造のカップを採用したリバーシブルタイプ アルミキャップセット付き
材質ハイテンスチール
1セット
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷

補修用フロントホーク ブロックダイナモなどのフロントライトが固定できるブラケット付き 操縦管が通常より長い「首長タイプ」
サイズ26インチ 付属品クラウンレース チューブ長さ(mm)220
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
12日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷


1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷

DixnaCross(ディズナクロス)カーボンアンカーナット
カーボンコラムに優しい。カーボンコラムフォーク用アンカーナット。コラム内部に挿入するので強度がアップし、ステムの締め過ぎによる破損を軽減する。
質量(g)35 首下長(mm)60 適合範囲(mm)22~23・23.8~24
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
499 税込549
12日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

1個
5,098 税込5,608
12日以内出荷


1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷

補修用フロントホーク ブロックダイナモなどのフロントライトを固定するブラケット付き
サイズ27インチ 付属品クラウンレース チューブ長さ(mm)195
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

grunge(グランジ)ステムアダプター
スレッタイプステムを採用したバイクに28.6mmクランプのスレッドレスステムが使用可能。 スレッドフォークコラム内径22.2mmに対応。
寸法(mm)クランプ部:28.6、コラム:22.2×125 質量(g)170
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングキャリアシリーズ(GAMOH)をナット止めフロントホイールに取り付けるアダプター(※クイックレリーズ用は別のアダプターとなります。) 汎用性が高く、固定に前フォークのキャリア取り付けダボを必要とするキャリアのほとんどに対応 サビに強いステンレス製 左右1セット(2個付き)
用途前フォークにキャリア取り付けダボが無い場合のナット止めフロントホイール用アダプター 材質ステンレス 穴径(Φmm)(ハブ心棒通し)10
1セット
649 税込714
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)カゴステー BD用
前カゴ取付用ステー(カゴ足)。
用途フロントフォーク取付ライトに対応。 シルバー
1個
1,088 税込1,197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NSKL153用取付ホルダー
フロントフォークのランプブラケットに固定できるホルダー
ブラック/シルバー
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

クラシックバイクにも似合うデザインハンドルクランプ径26.0mmバージョンのエスシェイプ。シンプルなラインを活かした設計は 26.0mmハンドルとの相性も良好で、別売のフォークコラム1インチ用のカラー(下に掲載)を使用すれば、1インチAヘッドフォークに 26.0mmハンドル仕様のスチールフレームに合わせられるので、尚更エスシェイプのラインが引き立つ。
材質6061-T6アルミ サイズ1-1/8" 質量(g)150(80mm Hクランプ付) 種類75° 仕上ソフト クランプ径(Φmm)26 挿入深さ(mm)フォークコラム挿入域:75
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります