自転車部品 :「自転車 変速 ギア」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様 プロアスリートおよび上級者向け(W4T) タイムトライアル競技やトライアスロン競技など、絶対に勝ちたいレースに 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装変速機用フレームをシングルバイクにする為に、リアディレーラー台座に装着させプーリーテンションでチェーンテンションを調整するテンショナー。
ブラック
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

外装変速機用フレームをシングルバイクにする為に、クイックナットとリアディレーラー台座に装着しチェーンを抑えつけるタイプのテンショナー。
ブラック&オレンジ
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷


自転車用の後ろ変速5~7段用チェーン
材質 グレーブラウン サイズ12.7×2.4×116リンク 質量(g)330 リンク数116
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

SHIMANO(シマノ)RD-M370 SGS
対応エンド形状:直付けタイプ プーリーケージ:SGS / 直付 リア対応スピード:9スピード 対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T 対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T トータルキャパシティ:45T
ブラケット直付け
1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)
仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T 寸法(mm)(チェーンライン)43.5 アングル(°)(チェーンステー)61~66
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。
適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア) 材質スチール タイプ20T(キャパシティ) アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

10スピード専用のスーパーナローHGチェーン。スムーズな回転、素早い変速性能、正確なギアチェンジ
リンク数116L タイプアンプルタイプ スピードタイプH 10S /ROAD 7900 type アズワン品番64-9593-76
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

スムーズ、高精度なギアチェンジを実現 理想的なギアコンビネーションとギア比 ワイドカセットスプロケット リズムステップギア構成 駆動効率のアップと安定した変速性能 耐久性や信頼性を損なうことなく軽量化を実現 軽さと耐久性を高いレベルで両立 アルミとスチールギアの組み合わせ
仕様リアスピード :11 歯数11-46T 質量(g)437(平均) タイプHG シリーズGRX Limited RX810 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:2 ギア数アルミギア:2、スチールギア:9 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS カセット 11s 12-27
カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。 耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。 専用ロックリング付属 11速専用。
材質スチール 歯数12-27T
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS カセット 11s 11-25
カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。 耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。 専用ロックリング付属 11速専用。
材質スチール 歯数11-25T
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS カセット 11s 11-23
カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。 耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。 専用ロックリング付属 11速専用。
材質スチール 歯数11-23T
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS カセット 11s 11-29
カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。 耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。 専用ロックリング付属 11速専用。
1個ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO 105 リアディレイラー RD-R7100 12スピード。・安定した変速性能。・シマノ シャドー RD。・より広いギアレンジのキャパシティ。・ロースプロケット:最大 36T。・ダイレクトマウント対応
ブラケット直付(シャドー)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)CHORUS カセット 11s 11-27
カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。 耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。 専用ロックリング付属 11速専用。
材質スチール 歯数11-27T
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷

サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: E-タイプ: 48.8mm / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

超幅広設計で転倒防止をしっかりサポートする正爪自転車専用両立スタンド 接地部をL型に折り曲げることで広い接地面で安定感を確保 L型形状は楽な力でスタンドを立てることが可能 太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレーム 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構 製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付き
用途正爪自転車(内装変速機付きまたはシングルギヤ)専用 材質クロムメッキ フレームエンド形状正爪
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル ブラケット直付け
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD リアメカ 12s(2020)
カンパニョーロで最も滑らかで、最も速く、最も正確なシフト:先進の12スピードフォーマット ※11-34スプロケットセットを使用する際はこちらのリアメカを使用してください。 より優れた動力効率、システム寿命、シフト性能を実現する3D Embrace Technology より大きなプーリーホイールと新しいケージデザインにより、非常に汎用性の高いギアリングが可能です 振動を吸収しあらゆる地形で正確で確実なシフトを実現する為、上部にスプリングを追加
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: 直付 チェーンライン / キャパシティ : 48.8mm / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。 スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。 太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。 製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に。 正爪のシングルギア及び内装変速機付自転車。 カチオンブラック フレームエンド形状正爪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。 大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。 最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング 洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供 プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加 新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応
仕様リアスピード :12 タイプHYPERGLIDE+ シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:2 適合チェーンHG 12スピード
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)191 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 中空タイプの超軽量ホロープレート(L)仕様 デュオオーバルギア入門モデル(W1T) 5アーム仕様(対応クランク:シマノ、スラム、FSA、RIDEA) リア対応スピード:9~10S
材質アルミニウム(AL7075)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)191 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付 仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T 歯数最大フロント差/20T(ダブル16T) プーリーGS
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります