自転車部品 :「自転車用 強力ライト」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
商品豆知識
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト
仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅
付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル
材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など
寸法(mm)39×40×23
色(ボディ)クリアレッド
質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く)
発光色レッド
輝度18000mcdのLED3個搭載
電池リチウムイオンポリマー
点灯方式3モード(回転→点滅→連続)
充電時間(時間)約2
アズワン品番64-9545-83
装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34
点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池
光度(cd)160
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)55
電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95
取付径(Φmm)19.0~25.4
電球の種類LED
点灯時間(時間)40
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。
オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。
大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。
本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。
手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。
ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。
ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。
ヘルメットブラケット(オプション)対応。
バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電
明るさ(Lm)約800(約6500cd)
付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)116×31.2×43.2
色ブラック
質量(g)140
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24
光度(cd)400
仕様防水性(防雨形3級)
材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8
発電方式乾電池
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348
セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵)
材質6061-T6(アルミニウム合金)
質量(g)220
2018年トラスコ掲載ページ7 1125
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。
付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池
トラスコ品番354-0177
材質PC
幅(mm)98
色ブラック
高さ(mm)26
奥行(mm)38.3
電源(V)単3アルカリ電池×2本
電源単3アルカリ電池×2本
保護等級IPX4(防滴)
明るさ(Lm)210(強モード時)
照射距離(m)82(強モード時)
最大点灯時間12時間(強モード時)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
付属品モニター電池×3個
材質ABS樹脂
質量(g)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26
電池単四アルカリ電池×3個
ライト種類LED
光度(cd)280
取付径(Φmm)21~24
発電方式乾電池
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
リンク数116L
色シルバー
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池
適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)13
取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)
光束(Lm)約210
付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本
質量(g)約65(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)
保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)
連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約850
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36
色ホワイト
質量(g)100
電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15
ライト種類LED
光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
色ブラック
質量(g)55
バッテリー単三電池2本(別売)
連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55)
適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 。軽量&コンパクトデザイン 。高速エア注入 驚異のスピード! 。多用途ノズル付 。LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類
セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル
材質ABS/鉄
色ブラック
質量(g)約484
出力7.4V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152
入力5V/2A
連続使用時間(分)約30
バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh)
充電時間約2時間
空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト
1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射
オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き
時速15kmで中心光度約3500カンデラ、平均周辺光度約1500カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード5相当)
用途ハブダイナモ装着車専用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色CP
アズワン品番64-9544-22
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。