絞り込み
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • 新ダイワ(9)
  • 日本ダイヤモンド(8)
  • ハスクバーナ(6)
  • オグラ(3)
  • エクセン(2)
  • 明和製作所(2)
  • OAK(2)
  • 板橋機械工業(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]

    MS-60A用 特殊ブレード

    三笠産業[工具](3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)125
  • 道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]

    道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード

    三笠産業[工具]
    24,980税込27,478
    1枚
    3日以内出荷
    経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
    種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
  • 道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]

    道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード

    三笠産業[工具]
    36,980税込40,678
    1枚
    3日以内出荷
    三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
    穴径(Φmm)27刃高(mm)6
  • ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]

    ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ

    三笠産業[工具]
    38,980税込42,878
    1枚
    3日以内出荷
    三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
    用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6
  • コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
  • 電動ハンドカッター 三笠産業[工具]

    電動ハンドカッター

    三笠産業[工具]
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
    電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120
  • エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]

    エンジンハンドカッター

    三笠産業[工具]
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
    質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大123ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
  • エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]

    エンジンハンドカッター

    三笠産業[工具]
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
    質量(kg)10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大103ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
  • 集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]

    集塵式エンジンハンドカッター

    三笠産業[工具]
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
    軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)123
  • エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]

    エンジンハンドカッター

    三笠産業[工具]
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
    軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)103
  • MCD-012用部品 三笠産業[工具]

    MCD-012用部品

    三笠産業[工具]
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
    仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
  • コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
    仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式リコイル切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)62出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
  • コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター(低騒音型)

    三笠産業[工具]
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
    仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
  • 低騒音型コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    低騒音型コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)27走行タイプ半自走式(ハンドル回転式)
  • フロアスクレーパー(ハンディー式) EDDY-Ⅱ用 特殊ブレード 三笠産業[工具]

    フロアスクレーパー(ハンディー式) EDDY-Ⅱ用 特殊ブレード

    三笠産業[工具]
    2,098税込2,308
    1枚ほか
    3日以内出荷
  • ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]

    ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ

    三笠産業[工具]
    26,980税込29,678
    1枚
    3日以内出荷
    経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
    用途コンクリート二次製品全般刃高(mm)6
  • 道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]

    道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード

    三笠産業[工具]
    41,980税込46,178
    1枚
    3日以内出荷
    作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
    種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
  • 吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]

    吸塵式乾式カッター

    三笠産業[工具]
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷
    吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
    仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(mm)1679×610×970質量(kg)145集塵容量(L)20エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルターエンジン出力(PS/kW)8.6/6.3ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)走行タイプ手押し式
  • 別置きタンク 三笠産業[工具]

    別置きタンク

    三笠産業[工具]
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    全長(mm)415(格納時)質量(kg)19容量(L)20全幅(mm)610全高(mm)915集塵方式(濾過)4ステージサイクロン+乾式フィルター
  • 乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード 三笠産業[工具]

    乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード

    三笠産業[工具]
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
    穴径(Φmm)27
  • コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
    仕様走行方式:半自走式軸径(Φmm)(ブレード)27質量(kg)165タンク容量(L)50寸法A(mm)1984寸法B(mm)542寸法C(mm)971ブレード長さ(mm)254~457切断深さ(mm)最大70~170調整方式(切断深度)手動スクリュー式エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
  • MCD-530用26 消音カバー 三笠産業[工具]

    MCD-530用26 消音カバー

    三笠産業[工具]
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
  • MCD-218用消音カバー 三笠産業[工具]

    MCD-218用消音カバー

    三笠産業[工具]
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
  • MCD-216用消音カバー 三笠産業[工具]

    MCD-216用消音カバー

    三笠産業[工具]
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
  • MCD-214用消音カバー 三笠産業[工具]

    MCD-214用消音カバー

    三笠産業[工具]
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンカッター