絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,399)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,565)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,313)
- 日東工器(1,762)
- TRUSCO(1,549)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,394)
- Wera(1,307)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,064)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(944)
- ブランドをもっと見る
特価
![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115937-221117-02.jpg)
プレートコンパクター
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷から3日以内出荷ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード
三笠産業[工具]¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード
三笠産業[工具]¥36,980~税込¥40,678~1枚3日以内出荷三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。穴径(Φmm)27刃高(mm)6![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)
プレートコンパクター MVC仕様
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865![UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116138-221117-02.jpg)
UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター
三笠産業[工具]¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。質量(kg)8.1、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1150径D(Φmm)35長さA(mm)920寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116129-221117-02.jpg)
UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター
三笠産業[工具]¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。質量(kg)7.9、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1730径D(Φmm)32長さA(mm)1500寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)
UM 電直枠型用バイブレーター
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。幅(mm)290電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)520モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55275283-200807-02.jpg)
UM 軽便バイブレーター
三笠産業[工具]¥52,980~税込¥58,278~1台翌日出荷から3日以内出荷従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845342-250630-02.jpg)
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ
三笠産業[工具]¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6




![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)
![部品 MT-55L 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28646180-230601-02.jpg)
![スターター ノブ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28654284-230601-02.jpg)
![部品 MCD-L12・L14 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16436991-250326-02.jpg)
![部品 MVC-40HW 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16439845-250326-02.jpg)
![部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28649594-230601-02.jpg)
![部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43161110-250630-02.jpg)
![部品 MVH-R60・R60A・R60H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16448419-250326-02.jpg)
![MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845586-250630-02.jpg)
![部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28647914-230601-02.jpg)
![部品 MCD-214・216・218 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16443510-250326-02.jpg)
![部品 MVC-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28650897-230601-02.jpg)
![部品 MRH-501DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16346867-250325-02.jpg)
![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115937-221117-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844633-220930-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60802126-250910-06.jpg)
![部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28652096-230601-02.jpg)
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)
![プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844518-250630-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)
![部品 MCD-K12M,K12MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921196-250911-02.jpg)
![部品 MGX-280 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60800017-250910-06.jpg)
![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60801015-250910-06.jpg)
![部品 MVH-100,120 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58644690-250804-02.jpg)
![部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57383019-250724-02.jpg)
![UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116138-221117-02.jpg)
![UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116129-221117-02.jpg)
![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)
![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55275283-200807-02.jpg)
![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845342-250630-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02734826-260817-02.jpg)
![部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02558722-260813-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60894840-250910-06.jpg)
![部品 MVC-e60 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16441017-250326-02.jpg)
![部品 MVH-306 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13858918-250220-02.jpg)