絞り込み
倍率(倍)
  • 2.7
  • 11(10)
  • 15(12)
  • 17(13)
  • 45(10)
  • 46(7)
  • 88(16)
  • 100(9)
  • 113(15)
  • 115(9)
  • 140(9)
  • 150(13)
  • 190(13)
  • 220(15)
  • 250(18)
  • 380(9)
  • 500(13)
  • 570(18)
  • 755(17)
  • 1300(9)
ブランド
  • ホーザン(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロスコープとは対象物をカメラで拡大観察するための器具です。観察物と密着することなくスコープ部分を自由に動かせるので、屋外などさまざまな場所に持ち運び表面観察が可能になります。スポット的な観察に有効なのがペン型のマイクロスコープ。またケーブル型のスコープは管腔形状のものの内部監察をすることができます。他にもUSBでパソコンに簡単に画像が取り込めるものなどラインナップはさまざまです。使用環境により観察倍率、防水加工、赤外線センサーなどの機能があるものを選択できます。また固定スタンドはアーム稼働するものや、顕微鏡的に使えるものなどラインナップが豊富です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
17(13)
88(16)
113(15)
150(13)
190(13)
220(15)
250(18)
500(13)
570(18)
755(17)
倍率(倍)をもっと見る
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    10日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-6/L-509/L-525/L-523倍率(倍)2.0~2.7(0.9~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)275~200ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野264×148~194×109
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    10日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    セット内容(セット内容4点)L-852/L-600-6/L-509/L-503倍率(倍)1.0~2.7(0.5~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)545~200視野510×287~194×109
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    10日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
    セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-505倍率(倍)1.4~2.7(0.6~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)400~200視野379×213~194×109
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    10日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
    セット内容(セット内容3点)L-852/L-600-6/L-803倍率(倍)1.7~2.7(0.8~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)325~200視野310×174~194×109
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    10日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
    セット内容(セット内容7点)L-852/L-600-6/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1倍率(倍)2.0~2.7(0.9~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)275~200ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野264×148~194×109
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    10日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
    セット内容(セット内容6点)L-852/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率(倍)1.0~2.7(0.5~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)545~200視野510×287~194×109
マイクロスコープ