絞り込み
倍率(倍)
- 80(1)
- 160(1)
ブランド
- アルファーミラージュ
- ホーザン(278)
- ANMO(49)
- THANKO(サンコー)[電子機器](25)
- ケニス(7)
- ブロードウォッチ(7)
- 斉藤光学(6)
- 3R(スリーアール)(5)
- シンワ測定(4)
- TRUSCO(4)
- はくでん(4)
- ピーク(3)
- SELECTED BY MARINTEC(3)
- SK(新潟精機)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- GOKOカメラ(2)
- Lazos(2)
- スリーアールソリューション(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「倍率(倍)」から絞り込む
80(1)
160(1)

LCDデジタルマイクロスコープ
アルファーミラージュ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
LCDマイクロスコープ DIM-T2.4
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)寸法(mm)20×170×240質量(g)650出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA液晶モニター2.4インチ液晶モニターカメラ仕様3.0 Mega Pixels