絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 18(3)
- 19(6)
- 20(25)
- 21(3)
- 25(10)
- 30(6)
- 35(2)
- 50(10)
- 60(3)
- 75(5)
- 100(4)
- 120(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.15(1)
- 1(2)
- その他(2)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
用途
塗装・養生用(1)
基材
- アクリル系(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 布系(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 50(1)
10・15・20・50
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- マクセル(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
3M(スリーエム)・マクセル・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10
15(5)
19(6)
20(25)
25(10)
30(6)
50(10)
60(3)
75(5)
100(4)
テープ幅(mm)をもっと見る

スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥889税込¥9781巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷巾木、内装ボードの仮固定に!仕様業務用 超薄手基材アクリルフォーム(不織布補強)テープ長さ(m)10厚さ超薄手粘着剤アクリル系粘着タイプ強力被着材の素材金属
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥88,980税込¥97,8781箱(120巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
フィルム両面テープ No.5621
マクセル¥169,800税込¥186,7801ケース(132巻)7日以内出荷シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用