絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 10(5)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 18(3)
- 19(6)
- 20(26)
- 21(3)
- 25(10)
- 30(6)
- 35(2)
- 50(10)
- 60(3)
- 75(5)
- 100(4)
- 120(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.8(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 衝撃吸収(1)
用途
固定・仮止め用(1)
基材
- アクリル系(1)
- 布系(1)
色
グレー(1)
ホワイト(1)
グレー・ホワイト
テープ長さ(m)
- 11(1)
- 50(1)
11・50
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(5)
19(6)
20(26)
25(10)
30(6)
50(10)
60(3)
75(5)
100(4)
テープ幅(mm)をもっと見る

業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8色グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥84,980税込¥93,4781箱(100巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4