絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 10(5)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 18(3)
- 19(6)
- 20(25)
- 21(3)
- 25(10)
- 35(2)
- 50(10)
- 60(3)
- 75(5)
- 100(4)
- 120(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(2)
- その他(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
用途
塗装・養生用(1)
基材
- アクリル系(1)
- ウレタン系(1)
- ゴム系(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(1)
- 布系(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
5・10・15・20
ブランド
- マクセル(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- ニトムズ(1)
- 日本緑十字社(1)
マクセル・3M(スリーエム)・TRUSCO・ニトムズ・日本緑十字社
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(5)
19(6)
20(25)
25(10)
30
50(10)
60(3)
75(5)
100(4)
テープ幅(mm)をもっと見る

スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
建築内装用両面テープNO .515
ニトムズ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120