絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(2)
- 19(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 2
- 0.09(1)
- 0.12(2)
- 0.13(2)
- 0.14(2)
- 0.15(2)
- 0.205(1)
- 0.23(1)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 0.66(1)
- 0.75(3)
- 0.8(3)
- 1(10)
- 1.1(12)
- 1.14(1)
- 1.2(4)
- その他(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 衝撃吸収(1)
用途
固定・仮止め用(1)
基材
- アクリル系(1)
- ウレタン系(1)
- ゴム系(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
テープ長さ(m)
- 0.25(1)
- 5(1)
- 10(2)
0.25・5・10
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- マクセル(1)
- ユニット(1)
3M(スリーエム)・TRUSCO・日本緑十字社・マクセル・ユニット
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
19(1)
25(1)
30(2)
50(2)

両面スーパーブチルテープ
マクセル(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20
3M(スリーエム)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2色白長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120