カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
- 45(2)
- 60(2)
機能
サーマルプロテクター(1)
左右首振(1)
風量調節(4)
ハネ枚数
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(6)
- CRECOTE(22)
- J&S(35)
- TEKNOS(32)
- TOPLAND(23)
- TRUSCO(99)
- YAMAZEN(山善)(72)
- アイリスオーヤマ(68)
- エスケイジャパン(30)
- エスコ(38)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- スイデン(138)
- スーパー工業(28)
- ダイキン工業(19)
- ナカトミ(106)
- ライフオンプロダクツ(46)
- ワタナベ工業(19)
- 日立(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(1)
特価

スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント
日動工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトを2分配する為の部材です。適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN質量(g)453
熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)
日動工業¥82,980~税込¥91,278~1台ほか当日出荷から翌日出荷扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。業務用。屋内用。据付工事不要。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!用途熱中症対策品。工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー寸法(mm)803×430×390定格電圧(V)【50Hz】100、【60Hz】100首振あり騒音値(dB)62首振角度(°)左右90使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク4L&ホース2m圧縮機全密閉型ロータリー冷媒封入量(g)540冷房能力(kW)【50Hz】2.2、【60Hz】2.5排熱ダクト有無あり
ジェットノズル トルネードノズル
日動工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
ミストアタッチメント ミストブリーズ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。自給式なので水道がない場所でも使用できます。マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)用途夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。屋外イベントや施設の暑さ対策に。工場・倉庫内の粉じん対策に。農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2mトラスコ品番722-1194セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付)幅(mm)266高さ(mm)234奥行(mm)50容量(L)折り畳みバケツ:10電源(V)DC5電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)1.3噴霧量(L/min)200μm:0.04~0.05、300μm:0.09~0.1
スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド
日動工業¥7,580税込¥8,3381個当日出荷スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚仕様屋内用適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
スポットクーラー用付属品 冷風ダクト
日動工業¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の冷風ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×440~620
ドレンレススポットクーラー
日動工業¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷排水作業の手間が減って使いやすいドレンレスタイプです。据付工事不要です。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。自動首振り機能付です。アース付です。用途工場・倉庫、商業施設、体育館など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクトセット内容吊り下げ金具質量(kg)39定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W390×D430×H803定格電流(A)【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60定格出力(kW)【圧縮機】0.84/0.89首振あり風量(m3/min)【冷風】(弱)3.3/3.5、(強)4.0/4.2電源コード(m)【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)騒音値(dB)62消費電力(kW)【冷風】(弱)0.97/1.11、(強)1.00/1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式ドレンレス圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)35.0/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410ARoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)2.2/2.5排熱ダクト有無あり
SPC-25ACN用 冷風ダクト
日動工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
CF-290N用 冷却エレメント
日動工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-290Nの冷却エレメント交換に仕様本体使用数:1個適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290NG、CF-290N-OZ交換目安約3年
スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ
日動工業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のエルボです。破損・紛失等お買い替え用に適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒
日動工業¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプ!設置工事不要!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。小型で取り回しが良く、一人分の冷却や限られたスペースでの使用に最適。冷媒ガスR410A使用。用途業務用。屋内用。猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。内装工事・DIY・ガレージ・屋内施設。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク(3L)質量(kg)約21.5色黒種類冷媒:R410A(WP値2090)定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)50Hz:7.01/60Hz:8.23定格出力(kW)圧縮機:50Hz:0.52/60Hz:0.63風量50Hz:3.84/60Hz:4.27(m2/min)消費電力(kW)50Hz:0.66/60Hz:0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:45.3/60Hz:48.5冷媒封入量(g)335入力電線約2m(2Pプラグ)冷房能力(kW)50Hz:1.5/60Hz:1.8騒音レベル(dB)62
ハンディーファン アイスポット
日動工業¥4,980税込¥5,4781個当日出荷ピタッと涼しく!軽量コンパクト!。充電式のハンディーファンです。冷感プレート付き、サイズ17cm、重さ168g、軽量コンパクト仕様です。用途通勤時、アウトドア、レジャーなどに付属品USBケーブル(Type-C)/首掛けストラップ材質ABS色白質量(g)168電源【リチウムイオン】3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×55×173風量調整3段階切替(弱・中・強)充電時間(時間)2動作時間弱:7時間、弱+冷感プレート80分/中:4.5時間、中+冷感プレート70分/強:2.5時間、強+冷感プレート60分充電方式【電源】DC5V/2A(USB)RoHS指令(10物質対応)対応
排熱ダクト
日動工業¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)
日動工業(1件のレビュー)¥119,998税込¥131,9981台翌々日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
エコやん用バッテリーユニット
日動工業¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付)
日動工業¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。自在キャスター(ストッパー付)です。破損・摩耗時の交換用にその他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ自在(ストッパー付)
スポットクーラー用部品 固定キャスター
日動工業¥799税込¥8791個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。固定キャスターです。破損・摩耗時の交換用にその他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ固定
大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様
日動工業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600
冷気循環ブースかまクール
日動工業¥99,800税込¥109,7801台3日以内出荷ひんやり、快適な休憩空間!。スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P70D 200T PU+結露コーティング、入口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー質量(kg)11.3タイプエアー支柱テント折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000
ハイブリッドクーラー
日動工業¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷100V専用フロアタイプ、移動式クーラーです。水冷+空冷のW冷却システムで排熱温度を最大約-10℃抑制し、風量は従来比約2倍(メーカー比)、冷房能力3.1kWのパワフル性能。左右自動スイングで広範囲に涼風を届けます。スリム設計・キャスター付きで移動も簡単です。工事現場・倉庫・工場など幅広いシーンで活躍します。設置工事不要です。用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に付属品自動給水ジョイント、排熱ダクト1.5m、固定ビス×4本仕様屋内用、GWP値/2090、ODP値/0、アース/ありセット内容本体、タンク質量(kg)42周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz水冷:弱/745、中/770、強/810、空冷:弱/825、中/820、強/880・60Hz水冷:弱/860、中/885、強/895、空冷:弱/980、中/960、強/1005回転数(min-1[r.p.m])50Hz:弱/1030、中/1160、強/1250・60Hz:弱/1005、中/1180、強/1360定格電圧(V)100タンク容量(L)27定格電流(A)50Hz水冷:弱/8.90、中/9.13、強/9.60、空冷:弱/9.56、中/9.60、強/10.20・60Hz水冷:弱/8.70、中/8.95、強/9.02、空冷:弱/9.93、中/9.71、強/10.10モーターファン/全閉式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×445×1248定格出力(kW)圧縮機:50Hz/0.7、60Hz/0.73首振あり風量(m3/min)50Hz:弱6.8、中7.9、強8.4・60Hz:弱7.1、中8、強9.1首振角度(°)上下手動/60・左右自動/60(ルーバー)冷媒の種類R410A電線長さ(m)3風量空冷(強・中・弱)、水冷(強・中・弱)入力プラグリペアポッキンプラグ運転音(dB)67使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー送風口数1動作スイング/あり(ルーバー)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz/50.3、60Hz/48.4冷媒封入量(g)615タイマーOFF(24時間)使用電線VCTF2.0mm2×3心使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110冷房能力(kW)50Hz:水冷/2.7、空冷/2.3・60Hz:水冷/3.1、空冷/3.0排熱ダクト有無あり
クールファンCF-290N用フィルター
日動工業¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
スポットクーラー用付属品 ドレンタンク4L
日動工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のドレンタンクです。破損・紛失等お買い替え用に適合機種SPC-25ACN、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN容量(L)4
スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー
日動工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトの結露を制御します。適合機種SPC-18ACN、SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組)
日動工業¥4,898税込¥5,3881組(2枚)3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。クレーン等での吊下げに適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNセット内容吊下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本
大型ミストファン ミストーム
日動工業¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!。ミストが出る大型工場扇です。用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に付属品自動給水ジョイント×1仕様屋内用適合風力:15段階切替式材質(本体)PP(ポリプロピレン)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心対応アース:あり首振角度(°)左:15/右:15電線長さ(m)5機能スイング動作:左右自動(左右30度)入力プラグポッキンプラグ適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ使用環境温度(℃)0~45給水方式タンク貯水式材質(羽根)PA(ポリアミド)使用環境湿度(%)0~90入力電圧範囲(V)AC90~120噴霧量(L/h)約7~8グリーンマーク認定
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅
日動工業¥30,580税込¥33,6381台4日以内出荷AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式材質羽根:ABS樹脂幅(mm)569質量(kg)4.8高さ(mm)522タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型奥行(mm)296周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なしパイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存風量調整5段階設置方式床置き材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快
日動工業¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷AC/DC兼用の工場扇です。付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式材質羽根:ABS樹脂質量(kg)5.9高さ(mm)522タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型奥行(mm)305周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×305×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なし入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存風量調整5段階充電電圧(V)AC100(50/60Hz)設置方式床置き充電時間(時間)3.5材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
ひえポカやん
日動工業¥74,900税込¥82,3901台4日以内出荷夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。用途夏は冷房、冬は暖房に付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1仕様アース:○種別床置き質量(kg)12.2備考アース:○タイプ屋内型/満水ランプ付消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)タンク容量(L)ドレンタンク0.3定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)首振なし風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8冷媒の種類R134A電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ本体寸法(mm)奥行578本体寸法(mm)高さ243(ダクト含まず)電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心運転音(dB)62使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15オゾン破壊系数0風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)本体寸法(mm)幅233送風口数1冷媒封入量(g)120使用環境湿度(%)0~60入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18排熱ダクト有無あり