絞り込み
サイズ
- LL
- 3L(7)
- L(109)
- M(112)
- S(65)
- SS(6)
- その他(2)
機能
伸縮性・柔軟性(3)
吸汗速乾(4)
抗菌・防カビ(3)
消臭・防臭(3)
耐久性(4)
耐切創・耐突刺(14)
耐摩耗性(19)
耐油(38)
耐溶剤(2)
耐熱(2)
耐薬品(15)
通気性・透湿性(2)
防水・撥水(4)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(18)
グレー(8)
パープル(3)
ブラウン(2)
ブラック(5)
ブルー(30)
入数
- 1(39)
- 2(3)
- 3(3)
- 10(4)
- 12(1)
材質
- ナイロン(7)
- ニトリルゴム(48)
- ポリエステル(4)
- 塩化ビニール(6)
- 天然ゴム(1)
- 綿(4)
袖口仕様
ゴムタイプ(1)
腕カバー付(2)
袖口ジャージ付(4)
ゴムタイプ・腕カバー付・袖口ジャージ付
全長(cm)
- 24(2)
- 24.5(1)
- 25(4)
- 25.5~28.7(1)
- 26(9)
- 26.5(3)
- 27(4)
- 28(3)
- 29(2)
- 30(17)
- 31(1)
- 32(3)
- 32.0~32.8(1)
- 32.4(2)
- 33(4)
- 35(2)
- 38(3)
- 60(1)
- 65(2)
- 66(1)
24・24.5・25・25.5~28.7・26・26.5・27・28・29・30・31・32・32.0~32.8・32.4・33・35・38・60・65・66
ブランド
- モノタロウ(2)
- アンセル(12)
- アトム(9)
- エスコ(8)
- SHOWA(ショーワグローブ)(8)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- エステー(4)
- グローブマニア(川西工業)(4)
- 三重化学工業(3)
- コーコス信岡(2)
- ホーケン(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(2)
- ATG(2)
- DEVOLG(2)
- sobern(2)
- ダイヤゴム(1)
- TRUSCO(1)
- ハネウェル(1)
- KGW(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アンセル・アトム・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・エステー・グローブマニア(川西工業)・三重化学工業・コーコス信岡・ホーケン・COVER WORK(カバーワーク)・ATG・DEVOLG・sobern・ダイヤゴム・TRUSCO・ハネウェル・KGW・富士手袋工業(天牛)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
商品豆知識

ニトリルゴム手袋 厚手
(312件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
(90件のレビュー)¥499税込¥5491双当日出荷厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。 天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
モデルローブ ニトリルモデル No.600
エステー(87件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65
SHOWA(ショーワグローブ)(39件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
No.750ニトローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)¥559~税込¥615~1双ほか当日出荷引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
モデルローブ ニトリルモデルロング No.630
エステー(36件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。食品衛生法適合
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4色グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング)
TRUSCO(9件のレビュー)¥859税込¥9451双当日出荷耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ仕様裏布付タイプ厚手材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)ニトリルゴム
モデルローブ ニトリルモデル 腕カバー付 No.660
エステー(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。 腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。 食品衛生法適合。用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄などタイプ腕カバー付規格食品衛生法適合材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
378Plus ニトローブW+
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥579税込¥6371双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業にゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング
TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)¥849税込¥9341双当日出荷ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
SHOWA(ショーワグローブ)¥499税込¥5491双当日出荷EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム色ブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
ライトイーグル
アトム(14件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷から3日以内出荷すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
耐油ニトリルタフロング No.549
TOWA(東和コーポレーション)¥699税込¥7691双当日出荷ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165
アンセル(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥689税込¥7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
ニトリニット・ロングスリーブ断熱タイプ
ハネウェル¥4,998税込¥5,4981双当日出荷厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です袖口仕様ゴム入り
耐油ニトリルタフ No.548
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
アクティブグリップ耐油
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥759税込¥8351双当日出荷東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。材質(裏)綿・ポリエステル材質(表)ニトリルゴム
耐薬品手袋アルファテック 29-500
アンセル(1件のレビュー)¥829税込¥9121双当日出荷JIS T 8116適合品です。幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。仕様AQL(合格品質水準):0.65EN374規格AKL
ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード
TOWA(東和コーポレーション)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1双ほか当日出荷耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
ショーワ 水産ニトローブ30
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業食品衛生法不適合
耐油アクトローブスーパーロング35cm
Star Field(星野商店)(1件のレビュー)¥459税込¥5051双当日出荷耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”
SHOWA(ショーワグローブ)¥699税込¥7691双当日出荷指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。用途機械工業。漁業・水産業。トラスコ品番409-2635材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿色イエローサイズLL全長(cm)27中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
NBR薄手
SHOWA(ショーワグローブ)¥219税込¥2411双当日出荷手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途─色グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋アルファテック ソルベックス
アンセル¥849税込¥9341双当日出荷JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ニトロン#880ロング
ホーケン(1件のレビュー)¥779税込¥8571双当日出荷軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
耐油トワロンハード ロング No.566
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)
アンセル¥459税込¥5051双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
耐薬品手袋アルファテック 58-435
アンセル¥2,398税込¥2,6381双当日出荷JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT![[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438337-140722-02.jpg)
[XL]ニトリルゴム手袋
エスコ(2件のレビュー)¥465~税込¥512~1個当日出荷ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
ATG MaxiDex 19-007
ATG¥799税込¥8791双当日出荷作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色ブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
耐油セイバー
アトム¥779税込¥8571双当日出荷から3日以内出荷柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%全長(mm)260色ブルー入数(双)1機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
ライトイーグル ロングタイプ
アトム(2件のレビュー)¥759税込¥8351双当日出荷から3日以内出荷すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。 全長30cmのロングタイプです。用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843
アンセル¥189税込¥2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 塩化ビニール 耐油手袋
- ニトリルゴム 耐油手袋
- ポリウレタン 耐油手袋
- その他耐油手袋
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 XLサイズ OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドWONDER GRIP税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 Sサイズ OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーWONDER GRIP税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC 作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーンWONDER GRIP税込¥1,428¥1,298
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999






































![[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438337-140722-02.jpg)










![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264017-260901-10.jpg)