汚染度・洗浄度チェックとは、食品の汚染度や器具などの洗浄度をチェックする道具です。食品工場や飲食店、給食施設などで使用されるほか、衛生教育などにも使用されます。ふき取り検査用の試薬や測定器、洗浄度を色で判定できるキットなどの種類があり、ATPやAMPなどの測定が可能です。別売りの部品を使用することにより水中での測定が可能なものや、パソコンに接続してデータの管理ができるものもあります。約10秒でスピーディーに測定できる測定器をはじめ、簡単、迅速に測定が可能な商品が多いのが特徴です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface キッコーマンバイオケミファ

    ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface

    キッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(40本)ほか
    当日出荷
    ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
    保管環境冷蔵保存環境2~8℃(凍結しないこと)
  • ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ

    ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵)

    キッコーマンバイオケミファ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(40本)ほか
    当日出荷
    いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
    成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)保管環境冷蔵
  • 拭き取り検査キット エルメックス

    拭き取り検査キット

    エルメックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100セット)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
    寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
  • 清浄度検査試薬セット SARAYA(サラヤ)

    清浄度検査試薬セット

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    洗浄後の清浄度を簡単にチェック! 食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
    セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙種別セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンパク質可視化ライト WARP Search バイオメディカルネット

    タンパク質可視化ライト WARP Search

    バイオメディカルネット(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    医療現場のニーズに応えて、医療照明のプロが発明した医療施設、家庭内、そして店内等におけるウィルスや雑菌の増殖源になるタンパク質を特殊な光で可視化する装置です。普段目に見えないタンパク質汚れが一目でわかるので汚れを見逃さず、掃除後はキレイが一目瞭然です。
    仕様ビーク波長:近紫外領域(日亜LED仕様) 出力:3.7V 電池:リチウムイオン18650 サイズ:Φ25×119mm 重量:120g 構成:本体、リチウム電池、バッテリーチャージャーアズワン品番65-2794-54
  • UltraSnap ATPふき取り検査用試薬 Hygiena(ハイジーナ)

    UltraSnap ATPふき取り検査用試薬

    Hygiena(ハイジーナ)(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(100本)
    8日以内出荷
    UltraSnapはだれでも簡単に使用できるベストセラーのATP検査キットです。スナップバルブ技術を組み込んだ独自のデザインと高品質な試薬によって、バックグランドがゼロで、安定した再現性を実現。高清浄度表面でも精度の高いデータを提供します。また、湿式の綿棒は検査の度に湿らせる必要がなく、水の無い場所でも、その場で直ぐにふき取り作業が行えます。
    保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵使用期限2-8℃/製造日より1年、25℃(室温)/6~8週間
  • ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵) 3M(スリーエム)

    ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。
    保存方法2~8℃保管環境冷蔵
  • ATP検査測定用ルミノメータ System Sure Plus Hygiena(ハイジーナ)

    ATP検査測定用ルミノメータ System Sure Plus

    Hygiena(ハイジーナ)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    世界で最も売れている、ATP検査測定用ルミノメータです。コストパフォマンスに優れた製品です。
    仕様(ユーザID設定数)200ID@16文字まで、(ロケーション設定数)5001ロケーション@20文字まで、(管理基準値の設定)ロケーション毎に上下限設定、(テストプラン設定)100プラン@ロケーションの組み合わせセット内容System Sure Plus ルミノメ-タ-×1台、Sure-Trend デ-タ解析用ソフトウェア×1式、取扱説明書 System Sure Plus×1冊、取扱説明書 Sure-Trend×1冊、キャリングケース×1個、ネックストラップ×1本、パソコン通信用RS232Cケーブル×1本、単3形アルカリ乾電池×2個※本体に検査試薬は付属しておりません。測定範囲0~9999RLU質量(g)260(乾電池含む)電源単三形乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32測定感度1×10-15mol(1fmol=1RLU)インターフェース(シリアル)EIA-232互換メモリー2000テスト測定時間(秒)15保管温湿度範囲-10~40℃、20~95%(結露なきこと)動作温湿度範囲5~40℃、20~85%(結露なきこと)動作時間2600mAhスタンバイモード(20℃の場合)/最低6ヶ月受光素子フォトダイオード連続測定最低2000テストRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能1RLU
  • SuperSnap 高感度ATPふき取り検査用試薬 Hygiena(ハイジーナ)

    SuperSnap 高感度ATPふき取り検査用試薬

    Hygiena(ハイジーナ)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1セット(100本)
    8日以内出荷
    SuperSnapはUltrlaSnapより約5倍の感度を持った高感度版です。さらに、PHによる影響も受けにくく、酸性やアルカリ性傾向の表面でも安定した測定ができます。より厳しい清浄度管理が要求されるポイントでご使用いただけます。
    保存温度(℃)2~8保管環境冷蔵使用期限2-8℃/製造日より1年、25℃(室温)/6~8週間
汚染度/洗浄度チェック