イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
    使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
  • クーラーキャッチャー平地用 日晴金属

    クーラーキャッチャー平地用

    日晴金属(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    平地置き用
  • クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

    日晴金属(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
    用途平地二段
  • クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属

    クーラーキャッチャー傾斜屋根用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重(kg)80
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
  • クイックキーパー傾斜屋根用 メック

    クイックキーパー傾斜屋根用

    メック(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
    用途傾斜屋根用質量(kg)3.0勾配角(屋根)15°~35°耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)60~680
  • エアコン室外機 スタンド 大塚刷毛製造

    エアコン室外機 スタンド

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
    用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    1,398税込1,538
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
    質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60×2荷重(kg)単品:9.5
  • PCキャッチャー日除け 日晴金属

    PCキャッチャー日除け

    日晴金属
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    室外機用日よけ
    材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)質量(kg)8アイボリー仕上粉体塗装(ポリエステル系)
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下勾配角屋根:0~30度耐荷重(kg)最大:60荷重(kg)単品:3.4
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
    質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341勾配角屋根:11°~30°最大積載量(kg)60
  • クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ

    日晴金属(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    積雪地に最適(塩害地向け)
    用途コンクリート壁面・2×4住宅用質量(kg)4.2使用荷重(kg)80表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330幅W(mm)(エアコン固定)300~700
  • PCキャッチャー防雪屋根 日晴金属

    PCキャッチャー防雪屋根

    日晴金属(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    パッケージエアコン防雪屋根
    用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
  • エアコン室外機架台 あげぞうくん 大塚刷毛製造

    エアコン室外機架台 あげぞうくん

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
    質量(kg)1.7積載荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    8,698税込9,568
    1台
    翌々日出荷
    天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
    質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60
  • PCキャッチャー二段置き用 日晴金属

    PCキャッチャー二段置き用

    日晴金属(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    連結金具で連結できます。
    用途パッケージエアコン平地高置二段用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ
  • クーラーキャッチャー用ゴムキット 日晴金属

    クーラーキャッチャー用ゴムキット

    日晴金属
    19,980税込21,978
    1箱(4個×5セット)
    5日以内出荷
    本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
    材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)80寸法W(mm)0~940仕上溶融亜鉛メッキ
  • 高脚置台(ワイド) ZAM製 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台(ワイド) ZAM製

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷
    天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
    適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600荷重(kg)単品:5.5
  • クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅) 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅)

    日晴金属
    21,980税込24,178
    1セット(4台)
    5日以内出荷
    壁掛け用
    用途塩害地向け材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)160~340寸法W(mm)70~650仕上溶融亜鉛メッキ
  • パラボナキャッチャーコンクリート手すり用 日晴金属

    パラボナキャッチャーコンクリート手すり用

    日晴金属
    22,980税込25,278
    1セット(4台)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サビにくく風に強い。
    用途コンクリート手すり用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
  • PCキャッチャー壁面用防雪屋根 日晴金属

    PCキャッチャー壁面用防雪屋根

    日晴金属
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    パッケージエアコン壁面用防雪屋根
    材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)使用荷重(kg)300仕上溶融亜鉛メッキ
  • PCキャッチャー平地置き用 日晴金属

    PCキャッチャー平地置き用

    日晴金属(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    連結金具で連結できます。
    用途平地用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
  • PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用 日晴金属

    PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用

    日晴金属
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    折半屋根用
    用途傾斜屋根用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)9.7使用荷重(kg)150寸法D(mm)300~430寸法W(mm)400~1000仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)1~7
  • 防振板ゴム Panasonic(パナソニック)

    防振板ゴム

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • 二段置台マルチ用 一般地域用 Panasonic(パナソニック)

    二段置台マルチ用 一般地域用

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • 二段置台 一般地域用 Panasonic(パナソニック)

    二段置台 一般地域用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 中背高置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    中背高置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 天井吊り下げ・平地高置き ネグロス電工

    天井吊り下げ・平地高置き

    ネグロス電工
    8,898税込9,788
    1台
    16日以内出荷
    吊り下げ高さを調整できます。
    用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。仕様平地高置き適合5.0kW、4500kcal級以下最大積載量(kg)75取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
  • 天井吊り下げ ネグロス電工

    天井吊り下げ

    ネグロス電工
    8,398税込9,238
    1台
    16日以内出荷
  • 壁 ネグロス電工

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    16日以内出荷
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • 転倒防止金具キット 日晴金属

    転倒防止金具キット

    日晴金属
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • エアコン架台 溶融亜鉛 ネグロス電工

    エアコン架台 溶融亜鉛

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1台
    15日以内出荷
    低価格 。積雪地域に最適 。アンカーボルトは附属していません
    適合3.2kW・2寸法D(mm)エアコン固定:140~360表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法W(mm)エアコン固定:100~670
  • クーラー室外機台 コンパクトスタンド X ひかり

    クーラー室外機台 コンパクトスタンド X

    ひかり(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
  • クーラーキャッチャー 壁面用ブラケットタイプ 日晴金属

    クーラーキャッチャー 壁面用ブラケットタイプ

    日晴金属
    21,980税込24,178
    1セット(6個)
    8日以内出荷
  • 平地・二段置用ジョイント部材セット 日晴金属

    平地・二段置用ジョイント部材セット

    日晴金属
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    もう一段増設のための部材セット
    用途平地・二段置架台に増設できます。材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上粉体塗装(ポリエステル系)

室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

クーラーキャッチャー