空気入れアクセサリー :「タイヤ 空気入れ」の検索結果
空気入れアクセサリーとは、空気入れポンプに装着して使用する口金などの製品。英式バルブやその他米式、仏式それぞれの空気入れに変換対応させるためのアダプターや、ボールなどのレジャー用品に対応のノズルなどがあります。その他交換用部品など、用途に応じて様々なアクセサリーがありますので、ホース先端にはバルブのタイプに適合した口金を取り付けましょう。所有の空気入れをより便利に、より快適に使用するために活用してください。?
関連キーワード
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途自転車用
エアー接続口Φ7.9
材質真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)64
質量(g)62
最高使用圧力(MPa)1
タイプクローズ
接続方式ホース直結
1個
¥829
税込¥912
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック ホースニップルタイプ
モノタロウ
¥659
税込¥725
タイヤの充気に適しています。
接続方式ホースニップル式
適合自転車用
トラスコ品番352-3420
全長(mm)64
質量(g)62
ホース取付口7.9mm
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車用タイヤのエアー充填。
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法(mm)40
空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)
適合車種自転車専用
バルブ種類英式バルブ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。
収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。
米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100
付属品ユニバーサルタイププラグ
接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)
適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。
色ブラック
適合タイヤバルブ英式用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質本体:真鍮プラグ:スチール
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)0.7
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
タイプクローズ
接続方式ワンタッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
用途自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
プラグカプラ対応
耐圧力(MPa)1
ねじサイズPF(G)1/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソケット対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
Φ9mmホース対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズΦ9ホース対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ソケット対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
Φ9mmホース対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズΦ9ホース対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
英式バルブ専用
用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース
色ブラック
質量(g)63
ホース長さ(mm)560
適合タイヤバルブ英式
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
1セット
¥499
税込¥549
8日以内出荷
02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金コア
適合タイヤバルブ英仏
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥369
税込¥406
8日以内出荷
BFP-N02AGF-S および BMP-N21AGF2の補修パーツ ねじ込み式口金(米・仏)
適合タイヤバルブ米・仏
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
米式バルブ対応
クリップタイプの英式バルブアタッチメント付き
用途H-212SG タンク付スチールポンプ(135-00011)の補修、交換用ホース
色ブラック
質量(g)82
ホース長さ(mm)565
適合タイヤバルブ英式・米式
1本
¥779
税込¥857
3日以内出荷
トンボ口金用アダプター。
用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。
適合タイヤバルブ英式
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター
全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm
適合タイヤバルブ米式
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
2メートルのポリウレタンホースを組付けたツインヘッドタイプの英式バルブ専用エアーチャック
エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で作業効率アップ
カプラは両側ともスムーズな回転でホースのねじれを防ぐより戻し回転(ロータリー)機構搭載
ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
ホースとカプラの接続部にガードワイヤー付き
常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
対応英式/英式
ホース長さ(m)2
接続方式ワンタッチカプラー
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
英米兼用口金用アタッチメント。自転車・ボール・浮き輪などレジャー用品に使用可能。
用途英・米式バルブ対応です。
セット内容ノズルセット(ボール用、浮き輪用各1個)
適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
¥449
税込¥494
4日以内出荷
仏式チューブバルブを米式へ変換するアダプタ
アズワン品番64-9554-91
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
ポンプ口金用ノズルセット。ボール・浮き輪などレジャー用品の空気注入に使用します。
用途対応バルブ:英式・米式。
仕様レジャーノズル
適合タイヤバルブ英式・米式
1セット
¥749
税込¥824
4日以内出荷
仏式バルブ専用変換アダプター、日本製
英式バルブ用空気入れで仏式バルブに空気を入れる為の変換アダプター
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥339
税込¥373
9日以内出荷
『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式空気入れ
- フット式空気入れ
- コンプレッサー式空気入れ
- ボンベ式空気入れ
- 電気式空気入れ
- 空気入れアクセサリー
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。