絞り込み
寸法(Φmm)
ブランド
- FSA(16)
- RITCHEY(12)
- ナカタニ金属工業(10)
- AVEDIO(エヴァディオ)(10)
- DixnaCross(ディズナクロス)(10)
- FF-R(エフエフアール)(9)
- アサヒサイクル(9)
- grunge(グランジ)(8)
- DEDA ELEMENTI(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- NITTO(4)
- FORCE(4)
- VISION(4)
- Ruler(ルーラー)(4)
- ITM(3)
- DIA-COMPE(3)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- runon(3)
- 中谷金属(3)
- ブランドをもっと見る
「寸法(Φmm)」から絞り込む

ベッセルシートポスト ボディのみ
grunge(グランジ)(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本7日以内出荷スマートなラインが人気のgrynge 定番シートポスト。クランプ止め部分のボルト構成が前後2本になっておりサドルをしっかりホールドできる。 ナロウ30mmレール用クランプも取り付く。 ボディー内部はオーバル加工され軽量でありながら強靭。材質6061-T6色ブラック質量(g)254オフセット25mm
ダボ付シートクランプ
grunge(グランジ)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷キャリアダボのない自転車にキャリアを取り付けるときに便利なキャリアダボの付いたシートクランプ。寸法(mm)31.8色ブラック
エクシードピラートップ
grunge(グランジ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷カーボンフレームに採用されているフレーム一体タイプのシートポストの先端に取付けるクランプ。軽量で上下10mmの調整が可能。 サイドハグタイプの43mmレールクランプを採用。 別売りで30mmクランプにも対応可能。 クランプ付き販売モデル。色ブラック質量(g)125オフセット25mm可動範囲(mm)上下:10クランプ寸法(mm)レールクランプ:43
スーパーレジェロ カーボンシートポスト(2020)
DEDA ELEMENTI¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応材質UDフルカーボン長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:25質量(g)175(31.6mm)
ZERO 2 アルミシートポスト ブラック(SB21mm)
DEDA ELEMENTI¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷より上質なDEDAのデザインです。 M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。材質2014 3D鍛造アルミ長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:21質量(g)285(31.6mm)
Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm)
DEDA ELEMENTI¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。 すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。 シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。 ※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。材質3Dフォージド 7050アルミニウム長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:12質量(g)259(31.6mm)
スーパーゼロ カーボンシートポスト(2020)
DEDA ELEMENTI¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。 楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応材質UDフルカーボン長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:25質量(g)215(31.6mm)
KERO OFFSET20
ITM¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。材質(ポスト)カーボン、UDカーボンマットフィニッシュ色ブラック/ブラック質量(g)272オフセット20mm
ALCOR80E
ITM¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷から9日以内出荷6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。材質(ポスト)6061 アルミ色ブラック/グレーオフセット25mm
GH Seat Post Clamp Q/R
RIDEA¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。材質7075アルミ合金質量(g)29寸法(Φmm)40
ALUMI SEAT POST 339
FF-R(エフエフアール)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色したシートポスト 小径車に最適な550mmのロングサイズ 先端に樹脂製の保護キャップを配置し、フォールディングバイクの折りたたみ時にシートポストや床への傷を防止付属品シートレールクランプボルト(50mm×2本、55mm×1本)材質アルミニウム寸法(mm)Φ33.9×550質量(g)305
TITAN SEAT POST B349
FF-R(エフエフアール)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷小径車にも最適な550mmのロングサイズ。軽量なチタニウム合金製材質チタニウム合金寸法(mm)Φ34.9×550
TITAN SEAT POST BR318
FF-R(エフエフアール)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷小径車にも最適な550mmのロングサイズ。軽量なチタニウム合金製材質チタニウム合金寸法(mm)Φ31.8×550
#6061AL シートポスト
FF-R(エフエフアール)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷材質#6061アルミニウム長さ(mm)350オフセット17mm傾き角(°)-10~+20
ハンドル形コントローラ用ケーブル
IDEC(和泉電気)¥6,598税込¥7,2581個61日以内出荷本体とハンドル形コントローラ(EW9Z-1ARH2、EW9Z-1ARH1)の接続用ケーブルケーブル長(m)3
サスペンション付シートポスト シルバー
runon¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ソフトサドルとの組み合わせで更にクッションが良くなります。色シルバーサイズ27.2Φ~300寸法(Φmm)25.4アズワン品番64-9572-63
『サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- サドル
- シートポスト/シートピン/シートクランプ