絞り込み
ブランド
- AVEDIO(エヴァディオ)(6)
- CAPTAIN STAG(8)
- Dixna(10)
- FLINGER(14)
- FOGLIA(5)
- FORCE(5)
- Honjo(本所工研)(10)
- MINOURA(箕浦)(2)
- OGK技研(3)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- PROTEX(3)
- Ruler(ルーラー)(4)
- Zefal(20)
- アサヒサイクル(9)
- サギサカ(SAGISAKA)(10)
- サニーホイル(6)
- シキシマ(2)
- 浅み(3)
- 浅見(17)
- ブランドをもっと見る
フェンダー(泥よけ)とは、自転車の車輪を覆うようにして取り付けをする泥除けのことです。フェンダーを装着しておくことによって、雨の日に、雨がタイヤで跳ね上がってくるのを防ぐことができます。また、自転車への装飾としてドレスアップの一環で装着することも可能です。フェンダーには、簡単に脱着可能なものもあり、必要な時にだけフェンダーを装着することが可能。また、軽量設計されているフェンダーもあり、自転車の軽量化も図れます。
「適合タイヤサイズ」から絞り込む

ハト金具
Honjo(本所工研)¥598税込¥6581個6日以内出荷シ ー ト ス テ ー ブ リ ッ ジ にマッドガードを取り付けるための小物。リアブレーキのナット部に共締めする。種別リア用首長(mm)12
エアロフェンダーセット
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット翌々日出荷オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:113×276、リア:82×388質量(g/セット)240
ロード/クロスバイク専用フェンダー
FLINGER(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ロードバイクやクロスバイクに最適なスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。カラーはブラックとカーボンの2パターンです。用途自転車の泥除け。700C用。付属品取付金具材質樹脂寸法(mm)フロント/355×46リア/445×46質量(g)250
前後フェンダーセット ロード&クロスバイク
CAPTAIN STAG¥2,298税込¥2,5281組翌々日出荷前は六角ナット止め専用。後はシートポスト用です。材質泥除け(前・後):PP、ナイロン、バンド・ジョイント・ツマミ:ナイロン、スペーサー:PP、ネジ・ナット:鉄(電着塗装)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前用:全長340×幅54mm、後用:全長497×幅58mm、コネクター:50mm
SW-670FR 脱着フェンダー 700C用 黒
FLINGER¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷リアの上ブリッジにフェンダー取り付け金具を固定しフェンダーを 取り付けします。フェンダー不要時は取り外しが可能です。※一部形状により取り付けが出来ない車種もあります。サイズ:前/45×350mm、後/45×450mm(幅×長さ)。材質:樹脂。重量:70/78g(前/後)色黒サイズ700C
DEFLECTOR RM90+ リアフェンダー
Zefal¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷MTB ワイドタイヤ用にデザインされ過酷な状況でも使えるように強度を向上。クイックマウンティングシステムにより工具なしで簡単に素早く取り付け可能。後ろからの視認性を高めるリフレクター付き。フェンダーの材質ファイバーグラス、強化ポリプロピレン幅(mm)89 ~ 95色BK質量(g)238タイプ27.5・29 対応、3.0inch タイヤまで対応
H27 スムースマッドガード ポリッシュ
Honjo(本所工研)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷1948 年の創業以来、オンリーワンの自転車用泥除けを造り続ける「本所工研」社のマッドガード。H27 はセンターに二角が付けられたスポルティーフタイプの定番モデル。仕上げは美しいポリッシュ。付属品4mmステー・R金具・ヘックスレンチダルマネジ・スライディングブリッジバンド・クラウンダルマ寸法(mm)700×25-28c、F:358R×830/R:358R×1200、フェンダー幅:35/高さ:17仕上ポリッシュ
H31 EZガード 亀甲
Honjo(本所工研)¥8,898~税込¥9,788~1個6日以内出荷新提案のマッドガード「EZシリーズ」は穴加工済み(チェーンステーブリッジ部は未加工)で、フルフェンダーが身近なものに。フロントはハト金具装着済み。リアはシートステーブリッジ直留もしくは付属ハト金具留の取付穴が加工してある。付属品5mmステー・R金具・ステーバンド・ハト金具寸法(mm)700×32-38c、F:358R×800/R:358R×1200、フェンダー幅:45/高さ:20
小径車用PCフルフェンダー
FLINGER(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット5日以内出荷20インチの小径車に最適なフルタイプのフェンダーです。幅が約50mmとワイドサイズです。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。さらに取り付けが簡単な最新パーツを付属しています。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。シルバーカラーでスタイリッシュなデザインが際立ちます。用途自転車の泥除け。20インチ用付属品V型ステー、POP OFFセット内容前後1組材質樹脂/ステンレス幅(mm)約50色シルバー質量(g)365適合サイズ~20×1.75まで
700C用PCフルフェンダー
FLINGER(30件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット5日以内出荷から6日以内出荷付属品V型ステー、POP OFFセット内容前後1組材質樹脂/ステンレス幅(mm)約45質量(g)440適合サイズ~700C×32まで
リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black
READY GO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷Keeps your butt dry on wet roads。Compatible with all standard double steel railsaddles。Suitable for tire widths between 23-40 mm。When not in use、 it just take it off 。Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)用途Weight : Fender 30g / Rear light 60g。Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)。Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Max Lumens Int色ブラック
リアフェンダー LF01-B Fender Accessories black
READY GO¥999税込¥1,0991個4日以内出荷フェンダーのみ(別途のリアライトと共にご使用ください)用途(Only fender 、 Need to use with Rear Light)色ブラック
フェンダー サイズ調整式
サギサカ(SAGISAKA)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷フェンダー自体が伸縮構造になっているので、好きな長さでカスタマイズして使用可能。フロントフォークの穴は貫通、非貫通量対応。対応サイズ:14インチ~700c。対応シートポストサイズ:25.4~31.8mm用途伸び縮みするから調整がカンタンな前後フェンダーセット色ブラック質量(g)315適合サイズ14-700C