チェーンケース(チェーンカバー)とは、自転車のギアの部分を覆うための自転車用パーツです。チェーンケース(チェーンカバー)を装着することによって、ズボンに油汚れが付着するのを防ぎます。また、同じようにズボンの巻き込み防止のためにも便利です。また、チェーンオイルや泥などの飛沫が飛ぶのを防ぐことも可能。チェーンケース(チェーンカバー)には、様々な色や材質のものがあり、最近ではお洒落を意識した派手なものもあります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンケースキャップ OHNO(大野ゴム工業)チェーンケースキャップOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番40545-001-000メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ
チェーン引キ 内装用 アサヒサイクルチェーン引キ 内装用アサヒサイクル
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
シルバー
ラインガード DixnaラインガードDixna
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
目立ち過ぎずに自転車を引き立たせるガード。切削したアルミをその細部の角を落とし、さらにアルミ本来の美しさを引き立てるため丹念にバフ仕上げしたアルミチェンガード。まるでワイヤーで製作されたような繊細で控えめなラインはツーリング・ロード・シングルなど車種を選ばない。
付属品3.5mm 厚スペーサー5枚幅(mm)ギアガード:12厚さ(mm)3質量(g)61(PCD130mm 174mm)仕上アルミバフ仕上げ
チェーンカバー MARUTO(大久保製作所)チェーンカバーMARUTO(大久保製作所)(2件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
輪行中のタイヤ、リムをチェーン油から保護。
材質ポリエステル長さ(mm)(最大)680シルバー高さ(mm)(最大)235
一般車用カートリッジBB 68(70)/127 チェーンケース対応 FPD一般車用カートリッジBB 68(70)/127 チェーンケース対応FPD
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
左カップ:1.37×24T(BSA)。右カップ:1.37×24T(BSA)。70/127
チェーン引キ シングルハブ用 アサヒサイクルチェーン引キ シングルハブ用アサヒサイクル
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
シルバー
ENE チェーンカバー DIA-COMPEENE チェーンカバーDIA-COMPE
6,098税込6,708
1個
欠品中
ラインガード調整スペーサー Dixnaラインガード調整スペーサーDixna
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
ギアとガード取付けピンとの間隔調整用スペーサー。
材質アルミ厚さ(mm)0.5BK質量(g)15内径(Φmm)10外径(Φmm)15
アルミロング5ピン Dixnaアルミロング5ピンDixna
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ダブルギヤやトリプルギヤにチェンガードを取付ける時に欠かせないロングタイプの5ピンセット。
材質アルミ質量(g)15ボルト(mm)15ナット14.5mm
プロテクター フィルム チェーンスティ8 クリア KMCプロテクター フィルム チェーンスティ8 クリアKMC
4,398税込4,838
1本
22日以内出荷
耐候性、耐久性に優れた変色がしにくいフィルム。フィルム生地が非常に柔らかい為カーブしたフレーム部分でもきれいに貼る事ができます。
用途チェーンステー用:8枚/20.5cm×2.5cm(幅広部分)1.9mm(幅狭部分)クリア
ドライブカバー ZETA RACING(ジータレーシング)ドライブカバーZETA RACING(ジータレーシング)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
純正品と比較して強度、メンテナンス性が向上し、マディー走行時の泥噛みを低減する。 アルミ合金をCNC加工し、カラーアルマイトを施す。 エンジン周りを鮮やかにドレスアップ。
Black
ケースセイバー ZETA RACING(ジータレーシング)ケースセイバーZETA RACING(ジータレーシング)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
TQSH-80 Chain Ring Bolt Cover RIDEATQSH-80 Chain Ring Bolt CoverRIDEA
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー シマノFC-R8000(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工
材質アルミニウムブラックサイズFC-R8000質量(g)21
TQSH-91 Chain Ring Bolt Cover RIDEATQSH-91 Chain Ring Bolt CoverRIDEA
6,798税込7,478
1セット(4個)
5日以内出荷
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-R9100(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側には91、92、93、94とそれぞれに刻印入り。
材質アルミニウムブラック(FC-R9100)サイズFC-R9100用質量(g)17
TQSH-68 Chain Ring Bolt Cover RIDEATQSH-68 Chain Ring Bolt CoverRIDEA(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット
4日以内出荷
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-6800(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側にはU1、U2、U3、U4とそれぞれに刻印入り。
材質アルミニウムブラックサイズFC-6800用質量(g)20
TQSH-90 Chain Ring Bolt Cover RIDEATQSH-90 Chain Ring Bolt CoverRIDEA
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-9000(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側にはD1、D2、D3、D4とそれぞれに刻印入り。
材質アルミニウムブラックサイズFC-9000用質量(g)17
PS-CC01 チェーンステーガード Palmy SportsPS-CC01 チェーンステーガードPalmy Sports(1件のレビュー)
639税込703
1個
5日以内出荷
チェーステーを覆うプロテクター たわんだチェーンの干渉によるノイズやキズを抑制 3M社の高耐久両面テープで強力固定
長さ(mm)225ブラック
チェーン引キ 角 ナイロンナット付 内装3段ハブ用 ナカタニ金属工業チェーン引キ 角 ナイロンナット付 内装3段ハブ用ナカタニ金属工業
74税込81
1個
4日以内出荷
チェーン引き角型。インター3ハブ用
チェーン引キ 丸 ナイロンナット付 ナカタニ金属工業チェーン引キ 丸 ナイロンナット付ナカタニ金属工業
84税込92
1個
4日以内出荷
チェーン引き丸型。一般ハブ用
チェーンガード 昭和インダストリーズチェーンガード昭和インダストリーズ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
家具等にも使われる高級木材「ウォルナット」と「タモ」の無垢材を使用したチェーンガード 日本国内の家具職人が一つ一つ手作業で製作 自然な風合いを残しつつ水や油に強いプレポリマー塗装仕上げ 角度調節が可能な回り止め金具によりチェーンガードの回り込みを防止 チェーンやクランクに干渉しないようにチェーンガードの位置設定が可能
付属品取り付け金具、ネジ材質木材(ガード部)、スチール、アルミニウム(金具)歯数34~55Tのフロントシングル質量(g)91角度(°)シートチューブ:65~80度径(mm)Φ28.6~31.6の真円のシートチューブ
SCA3 Chain Catcher RIDEASCA3 Chain CatcherRIDEA
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
フロントディレイラー変速時にチェーンリングからチェーンの脱落を防ぐ補助パーツ AL6061CNC製
材質アルミニウム質量(g)17
SCA2 Chain Catcher RIDEASCA2 Chain CatcherRIDEA
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
フロントディレイラー変速時にチェーンリングからチェーンの脱落を防ぐ補助パーツ AL6061CNC製
材質アルミニウム質量(g)17
TQSH-58 Chain Ring Bolt Cover RIDEATQSH-58 Chain Ring Bolt CoverRIDEA
7,898税込8,688
1セット(4個)
4日以内出荷
DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-5800(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側には11、12、13、14とそれぞれに刻印入り。
材質アルミニウムブラック(FC-5800)サイズFC-5800用質量(g)17

自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンケース(チェーンカバー)