絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELITE(サイクル)(50)
- MINOURA(箕浦)(25)
- Zefal(15)
- プロファイルデザイン(15)
- FORCE(7)
- WILIER(ウィリエール)(6)
- FOGLIA(5)
- トーン(5)
- B.free(4)
- Bikeguy (バイクガイ)(4)
- grunge(グランジ)(4)
- ITM(3)
- R250(3)
- DEDA ELEMENTI(3)
- EBON(3)
- 大作商事(2)
- IBERA(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)は、自転車に取り付けるペットボトルの専用ケージです。自転車専用ボトルケージは航空機の材料にも使用されている軽量で丈夫なジュラルミンが使われています。ケージの種類により異なりますが、カラーはホワイト、シルバー、ブルーなど4~12色のカラー展開。500mLのペットボトルとミニペットボトルの携行に最適です。ホルダーとケージがセットになったケージホルダーや余分な部分をカットしてスリム化したカーボンケージもあります。

ペットボトルケージ 自転車用
(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。用途自転車専用のペットボトルホルダー材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)100線径(mm)6.2
ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)
MINOURA(箕浦)(28件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
ペットケージ(PETボトル専用)
Bikeguy (バイクガイ)(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ペットボトル専用ケージ 500mLペットボトルにジャストフィット 取付ボルト2本付属適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)質量(g)50
FLY TEX ボトル 550ml
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷から9日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。容量(mL)550質量(g)約68寸法(Φmm)74
ステンレスボトルケージ
BIKE’N ROLL(バイクンロール)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。寸法(mm)145×85×80質量(g)50アズワン品番64-9552-28
車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷ドリンクホルダーに取り付けるタイプの携帯ホルダーです。360度回転機構で縦置き、横置きにも対応。アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。スマートフォン設置部分にはゴム系素材を採用し振動や衝撃を緩和します適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅64mm~95mmに適合します。)
サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用
B.free¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スポーツ自転車に取り付け可能なボトルホルダーです。 底部裏面にあるボタンを押すだけでサイズ調整可能。 ペットボトル~大きなボトルまで(直径90mm)OK。 通勤や通学の熱中症対策にも。 容器ボトルを取り付けてウィンドブレーカーやお菓子なども持ち運びできます。用途スポーツ自転車(自転車に取り付け穴がついている)対応
ボトルケージホルダー
MINOURA(箕浦)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。 BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。 「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応 「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応材質アルミ/ステンレス
ボトルケージ 右抜き
MINOURA(箕浦)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。横からボトルを引き抜くことも可能な形状で、フレームバッグを取り付けた状態での使用やフレームサイズが小さく縦方向にボトルを引き抜くことが出来ない車体にも対応。ベーシックなアルマイトブラックのほか、様々なバイクや街乗り自転車にもよく合う6色の豊富なカラーバリエーション。用途にあわせて左右各タイプをお選びいただけます。
tone ボトルカバー
トーン¥549税込¥6041個4日以内出荷から5日以内出荷500mlのペットボトルや直径7cm×高さ23cmまでのボトルがすっぽり入るボトルカバー。素材はウェットスーツなどに使われる特殊なゴムで、ボトルを傷から守ります。材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム高さ(mm)185質量(g)40縦(mm)75横(mm)75
tone ボトルカバー インデコ
トーン¥569税込¥6261個4日以内出荷500mlのペットボトルや直径7cm×高さ23cmまでのボトルがすっぽり入るボトルカバー。素材はウェットスーツなどに使われる特殊なゴムで、ボトルを傷から守ります。材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム高さ(mm)185質量(g)40縦(mm)75横(mm)75
NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml
ELITE(サイクル)¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷NANO FLY 0-100は、ワールドツアーのトップチームで最も使用されているFLYボトルを進化させた、容易なスクイーズを可能にした、サーマルスポーツボトルです。 重量は僅か145g。 保護キャップが付いているので、衛生面も安心です。 世界で最も軽い断熱材NanogelR を採用しており、最大4時間液体を保温・保冷する事が可能。 NanogelRはナノポア・マトリックスによって温度伝達を大幅に低減し、軽いだけでなく優れた断熱性を実現しています。 キャップは人間工学に基づいたデザインで、ベストな硬さと頑丈さを実現。 ソフトで無味無臭のプッシュプルノズルは、常に豊富な流量を確保し、容易な水分補給を可能にします。 原材料の使用量を抑え、環境負荷の低減を図るとともに、ボトルの重量と厚みも低減。 手で軽く握るだけで、簡単にボトルを絞れ常に一定の流量を確保。 大口径なボトルは、ドリンクの補充や洗浄も非常に簡単に行うことが可能です。材質ポリプロピレン、食品用サーモプラスチックラバー、内部シリコーンコーティング、NanogelR 耐熱パネル全長(mm)242容量(mL)500質量(g)145最高温度(℃)内容物:100保冷時間(時間)最大4食器洗浄機使用可(最大水温40度まで)保温時間(h)最大4
アジャスタブルボトルケージ
IBERA(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。 自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応) 耐久性のあるポリカーボネート素材を使用 取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)材質ポリカーボネート寸法(mm)155×75質量(g)80(ボルト含む)
ドリンクミストSS ブルー
大作商事¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバー色ブルー容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
ドリンクミストSS ブラック
大作商事¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。氷を入れてヒンヤリミストにできます。用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバー色ブラック容量(mL)585容量【ミストタンク】約100回分質量(g)約355寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
ボトルケージホルダー 角度調整機能付
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個当日出荷角度調節ができるので斜め部分のも取付OK。シートポスト、フレームにも取付け可能。材質本体:ポリアミド、ネジ:ステンレス色ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×50×83適合サイズΦ22.2~38mm対応
ボトルケージ
MINOURA(箕浦)¥699税込¥7691個4日以内出荷軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材)質量(g)38
DEBOYO RACE サーモボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥5,498税込¥6,0481本12日以内出荷Deboyo RaceはFLYと同じノズルテクノロジーを採用した唯一のステンレス製保温ボトルです。 保護キャップが付いており、実用的で使いやすく、非常に長いライフサイクルで環境にも優しい製品です。 真空断熱構造により優れた保温・保冷性能を有し、温かい飲み物は12時間、冷たい飲み物は24時間まで温度を維持します。 ステンレス製の本体は非常に長持ちし、MTBでの使用にも最適な強度を持ちます。 耐腐食性に優れるため、サプリメントやフルーツジュースなどの酸性度の高い飲み物や洗剤による腐食の心配はありません。 ソフトラバー製のプッシュプルキャップに保護カバーが付いたレーシングバージョンと、アウトドアにも最適なワンピーススチールキャップが付いたツーリングバージョンとを使い分けることができます。材質AISI304ステンレス全長(mm)233容量(mL)550質量(g)262耐熱温度(℃)100(スチールキャップ時)、80(ラバーノズル時)保冷時間(時間)24直径(mm)74保温時間(h)12
ナルゲン3ケージ
grunge(グランジ)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から7日以内出荷世界のバックパッカー、キャンパーに多くの愛用者がいる1 リットル ナルゲンボトルを自転車で持ち運ぶ為に用意したボトルケージ。 長いライディングで必要になる水分を持ち運ぶことを可能にした。 台座穴を10mmスライドできるので、多くのフレームに取り付け可能。 アドベンチャーやグラベルバイクにおすすめ! ナルゲン1000ml 用、モッテコ1000 用
BH-100EB ボトルケージホルダ EB-BANDタイプ(22~35mm)
MINOURA(箕浦)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ステム、フレーム、フォーク、クランク、シートチューブなど、バイクのさまざまな場所に取り付けることができる新機構「EB-BAND」を採用したエクストラボトルケージホルダー。ブラケットは6度刻みで確度の調整が可能。適合寸法(mm)直径22~35、外周70から110に対応。
Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付)
Bikeguy (バイクガイ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホルダーとペットボトルゲージのセット品。 ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。 もちろんママちゃりにも取付できます。 PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。 ※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金寸法(mm)150×75×100質量(g)約90適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
ドリンクホルダー 一体型 USB車載扇風機 12V/24V兼用 カップホルダー付
MAD MAX(マッドマックス)¥4,198~税込¥4,618~1セット4日以内出荷ドリンクホルダーに取り付けるだけで簡単に扇風機が使えます。3段階風量調節機能付き。風量調節ボタン長押しでイルミネーションが点灯!アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。12V/24V兼用対応で乗用車からトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。夏場の熱中症対策に最適です電圧12V-24V兼用適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅68mm~82mmに適合します。)
ドリンクホルダー 樹脂
サギサカ(SAGISAKA)¥979税込¥1,0771個当日出荷350~500mLのペットボトルや、350mLの飲料缶などを立てて置けるハンドル用ドリンクホルダー。ハンドルに簡単取付け。色ブラック適合サイズ樹脂製でサビに強いサイズ:ペットボトル、缶対応
FLY TEX ボトル 950ml
ELITE(サイクル)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。容量(mL)950質量(g)約68寸法(Φmm)74
FLY TEX ボトル 750ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から14日以内出荷ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。質量(g)約68寸法(Φmm)74
ペットボトルクージー
grunge(グランジ)¥979税込¥1,0771個当日出荷から7日以内出荷オーストラリアでは定番の『STUBBYCOOLER』社とのダブルネイムで、grungeボトルケージにジャストフィットさせたペットボトル用保温カバー。 このカバーを使用することで、ペットボトルの中の温度を冷めにくくさせます。 ツーリングのお供に是非!!厚さ(mm)5
JET PLUS ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷から7日以内出荷スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。材質生分解性プラスチック容量(mL)550直径(Φmm)74
ボトルケージ 樹脂製 ペットボトル&ボトル用
FORCE¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷ペットボトルとボトル兼用タイプ用途ペットボトル収納&ドリンクボトル収納に最適な樹脂製ケージ。材質樹脂質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約14×約8
AB100-4.5 ボトルケージ(取付ボルト無し)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本4日以内出荷自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。 AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。質量(g)38
JET ボトル 550ml
ELITE(サイクル)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個6日以内出荷エリート JET ボトル 550ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。容量(mL)550
ボトルケージ カスタム レースプラス マットブラック
WILIER(ウィリエール)¥3,498税込¥3,8481個18日以内出荷用途素材:FRP/耐候性エラストマー。直径:74mm。重量:40g色マットブラック