減速機とは、モータに取り付けてモータの回転数を落としながら、得られるトルクを増大させる機器。一般的なものは、ウォームギヤを使用して減速効果を得ています。ウォームギヤの構造上、モータの入力軸と減速された出力軸は直交し、減速の程度は内蔵されるウォームギヤのギヤ比によって決まるため、事前に必要な仕様を確認しましょう。減速機の選択は、入力軸と出力軸の形状、使用するモータの仕様、必要な減速比とトルクを確認の上、最適な減速機を選ぶといいでしょう。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ

    マキシンコー(1件のレビュー)
    ¥26,300~税込¥28,930~
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • ベベルギアボックス(KC-101) ニッセイ

    ベベルギアボックス(KC-101)

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    減速比1枠番10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機 G3シリーズ(G3F-50)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3F-50)両軸型

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 減速機 G3シリーズ(G3F-40)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3F-40)両軸型

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

減速機