絞り込み
最高吐出圧(MPa)
  • 18(2)
吐出量(L/min)
  • 4.3
  • 0.15(1)
  • 0.68(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1.08(1)
  • 1.6(4)
  • 1.8(2)
  • 2(6)
  • 2.7(2)
  • 4(6)
  • 6(5)
  • 6.1(3)
  • 7(4)
  • 7.2(5)
  • 7.5(5)
  • 8.5(3)
  • 9(4)
  • 10.3(3)
容量(mL)
  • 100000(2)
ブランド
  • 精和産業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
たいる君 TK-1500MSH 標 精和産業たいる君 TK-1500MSH 標精和産業
919,800税込1,011,780
1セット
4日以内出荷
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L質量(kg)40出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)タンク容量(L)100最大吐出量(L/min)4.3適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
たいる君 TK-1500MP 標 精和産業たいる君 TK-1500MP 標精和産業
799,800税込879,780
1セット
4日以内出荷
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m質量(kg)42出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)タンク容量(L)100最大吐出量(L/min)4.3適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
たいる君  吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体(カムロック仕様) 精和産業たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体(カムロック仕様)精和産業
719,800税込791,780
1台
翌々日出荷
タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)40品番TK-1500MSH出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
たいる君  吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体 精和産業たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体精和産業
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)42品番TK-1500MP出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機