絞り込み
最高吐出圧(MPa)
  • 18(1)
吐出量(L/min)
  • 6
  • 0.15(1)
  • 0.68(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1.08(1)
  • 1.6(4)
  • 1.8(2)
  • 2(6)
  • 2.7(2)
  • 4(6)
  • 4.3(4)
  • 6.1(3)
  • 7(4)
  • 7.2(5)
  • 7.5(5)
  • 8.5(3)
  • 9(4)
  • 10.3(3)
容量(mL)
  • 100000(1)
ブランド
  • 精和産業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
SP-60DX (C) 精和産業SP-60DX (C)精和産業
269,800税込296,780
1セット
4日以内出荷
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ安価!しかも節電タイプ!ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
タイルエース TA-500GX 標 精和産業タイルエース TA-500GX 標精和産業
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!大容量100Lホッパー電子圧力センサーらくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)60出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)6適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
SP-60DX (B) 精和産業SP-60DX (B)精和産業
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ安価!しかも節電タイプ!ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
タイルエース  吹付ポンプ 本体 精和産業タイルエース 吹付ポンプ 本体精和産業
959,800税込1,055,780
1台
翌々日出荷
アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
スーパーエクシード  電動エアレス 本体 精和産業スーパーエクシード 電動エアレス 本体精和産業
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
低中粘度塗料
使用場所建築・工業・木工・金属・建機

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機