絞り込み
口径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.19(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.32(1)
  • 0.36(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.44(1)
  • 0.45(1)
  • 0.47(1)
  • 0.48(2)
  • 0.5(1)
  • 0.51(1)
  • 0.54(1)
  • 0.59(2)
  • 1(10)
  • 1.8(3)
  • 2(10)
最高吐出圧(MPa)
  • 0.021(1)
  • 0.031(2)
  • 0.04(2)
  • 0.34(1)
吐出量(L/min)
  • 0.15(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 270(1)
  • 2700(1)
容量(mL)
  • 100(1)
  • 400(8)
  • 600(6)
パターン開き(mm)
  • 65(1)
  • 210(1)
ブランド
  • エムオースプレーイング(9)
  • 明治機械製作所(1)
エムオースプレーイング・明治機械製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
0.47(1)
0.48(2)
0.5(1)
0.51(1)
0.54(1)
0.59(2)
1(10)
1.5
1.8(3)
2(10)
口径(Φmm)をもっと見る
ABAC PN-2Aスプレーガンセット(自在継手付き) エムオースプレーイングABAC PN-2Aスプレーガンセット(自在継手付き)エムオースプレーイング
79,980税込87,978
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き) エムオースプレーイングABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き)エムオースプレーイング
89,980税込98,978
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
279,800税込307,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました! わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。 フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。 塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)4.2ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ) エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ)エムオースプレーイング
349,800税込384,780
1セット
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイングABAC PN-2Aスプレーガンセットエムオースプレーイング
74,980税込82,478
1式
8日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC PN-1Aスプレーガンセット エムオースプレーイングABAC PN-1Aスプレーガンセットエムオースプレーイング
84,980税込93,478
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 CK-95シャーシーキットエムオースプレーイング
1,098,000税込1,207,800
1式
46日以内出荷
ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
479,800税込527,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
329,800税込362,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1200仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付)最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
低圧温風塗装機 明治機械製作所低圧温風塗装機明治機械製作所
289,800税込318,780
1台
欠品中
低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%の高い塗着効率を実現。 温風エアのため塗料タレが少なく、乾燥時間を短縮。さらにカブリも防止します。 単相100V電源さえあればいつでもどこでも塗装作業が行えます。 ブロアは肩掛けベルト付きで移動しながらの作業が行えます。 ノンブリーダのため、塗装を停止すると温風エアがとまり粉塵の飛散を防止します。 スローダウン機構を採用し低騒音で作業場所をえらびません。 空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹きと平吹きのパターン変更が可能です。 高所作業や狭い場所での作業は管長500mmの特殊仕様も製作可能です。
用途木工塗装、住宅部材塗装、薬剤散布、家具・仏壇塗装、小形鉄骨の錆止め塗装、造園業での薬剤散布、足場パイプのラッカー塗装、離型剤の塗布、施設工事のラッカー塗装、梱包木枠へのマーキング、イベント装飾用塗装、看板への装飾塗装セット内容ブロア(HL-11B)×1、下カップ式スプレーガン(HL-15)×1、下カップ式加圧カップ(10LP)×1、専用空気ホース(5m)×1、塗料ノズル(口径.8/1.0/1.5mm)×各1、付属工具セット(ボックススパナ)×1質量(kg)ブロア:4.8、スプレーガン:1.05、ホース:0.8容量(mL)(カップ)1000電源(V)単相100消費電力(W)950空気使用量(L/min)270塗料噴出量(mL/min)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約283×245×290電源コード(m)3ホース長さ(m)5ノズル口径(Φmm)1.5 (0.8/1.0付属)吹付距離(mm)200最大有効パターン(mm)丸吹き:65、平吹き:210排出圧力(MPa)0.028風量(L/min)1500~2700(モーター単体)

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機