絞り込み
ブランド
- Hapyson(ハピソン)
- CATEYE(キャットアイ)(33)
- CAPTAIN STAG(7)
- ROCKBROS(ロックブロス)(4)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CROPS(クロップス)(2)
- Palmy Sports(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- トライメイト(2)
- MAGICSHINE(2)
- CYGOLITE(2)
- 旭電機化成(1)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PALMY(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- FOGLIA(1)
- Magic One(1)
- ブランドをもっと見る
「発電方式」から絞り込む

ソーラーオートテール + ブラケット(シートステー用)
Hapyson(ハピソン)¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷【ソーラーオートテール】YB-600、ソーラーオートテール用ブラケット(シートステー用)セット。YB-600:夜に走れば自動点滅・停車後1分間は点滅を継続・ソーラー充電で手間いらず。1・電池の交換がしやすい・。絶縁シールを剥してご使用ください・JIS規格に準拠したリフレクター採用。YB-600BC:。ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600:後ドロヨケ取付タイプ、ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))。補修品としてGP40BVHも使用可能、Φ3 赤色LED ×1、約8時間(直射日光で約2時間充電後)、使用温度範囲0~40℃、約55g(ナット、電池含む)、寸法約44×50×45(mm)。YB-600BC:YB-600・YRR003・YRR005用