絞り込み
発電方式
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)(118)
- CROPS(クロップス)(20)
- K-EDGE(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- プロファイルデザイン(5)
- オーム電機(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 敷島(2)
- ナカタニ金属工業(2)
- 旭電機化成(1)
- GENTOS(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- エール(1)
- ソーゴ(1)
- スマイルキッズ(1)
- DEDA ELEMENTI(1)
- Hapyson(ハピソン)(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
2ページ目: ブラケット・その他
特価
本日9月2日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リアラックブラケット
CATEYE(キャットアイ)¥389税込¥4281個10日以内出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラック
C-1N(クリップ)
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラック
SP-9 取付バンド(Φ34.5~37.5mm)
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥199税込¥2191個5日以内出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)34.5~37.5
SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm)
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個10日以内出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)23.5~27.2
#533-8829N H-34N HP フレックスタイトブラケット
CATEYE(キャットアイ)¥659税込¥7251個18日以内出荷MODEL:H-34N HP用途対応パイプ径(mm):約Φ22~35
LEDサイクルライト取付ホルダー 自転車用 パイプ径25~32mm対応
オーム電機¥649税込¥7141個3日以内出荷LEDサイクルライトを取り付けるための自転車用ホルダーです。直径約25~32mmのパイプに取り付けできます。約15gの軽量設計で、本体カラーはブラックです。
ソーラーオートテールブラケット (シートステー)
Hapyson(ハピソン)¥559税込¥6151個5日以内出荷ソーラーオートテール用ブラケット。後ドロヨケ以外にも取り付け位置を広げることができ、自転車の形状に合わせた取付が可能になります。ソーラーテールライトの取付バリエーションを広げたい方におすすめです。用途YB-600・YRR003・YRR005用
ハンドホルダー ベルトタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷面ファスナー(マジックテープ)式の自転車用ライトホルダーです。お手持ちの円筒形ライトが自転車用ライトになります。円筒型ライト適応サイズ:約Φ18~32mm(外径)。ハンドル適応サイズ:約Φ19~24mm。取り付けたライトは360度回転が可能です。(カチカチと多段階で固定出来ます)付属品滑り止めゴム本体寸法(mm)W約35×H約50×D約25本体質量(g)約20
534-2550 USBケーブル(TypeーC)
CATEYE(キャットアイ)¥998税込¥1,0981個23日以内出荷USBケーブル Type-A→Type-C用途アンプ900、ボルト800ネオ、ボルト400ネオ関連パーツ
GARMIN STEM マウント アジャスタブル
K-EDGE¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷5mmのスペーサーの代わりにトップキャップに固定することで、ステム上にガーミンコンピューターを保持することが出来るマウント。 角度調整機能付き。色ブラック質量(g)25
GARMIN スポーツ マウント 31.8mm
K-EDGE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。 アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応色ブラック質量(g)48
GARMIN RACE マウント 31.8mm
K-EDGE¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷K-EDGE GARMIN マウントラインナップ中、最軽量!スタイリッシュなカラーリングをまとった、レース仕様のマウントです。カラー:ブラック、レッド、ブルー、レッド/ブルー材質CNC加工6061-T6アルミニウム質量(g)約32
GARMIN MAX マウント 31.8mm
K-EDGE¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAXマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応、コンボ マウント インターフェイス対応材質CNC機械加工アルミニウム色ブラック質量(g)45荷重(g)96(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム)
GARMIN MAX XL マウント 31.8mm
K-EDGE¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAX XLマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応、コンボ マウント インターフェイス対応材質CNC機械加工アルミニウム色ブラック質量(g)50荷重(g)123(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム)
GARMIN IHS Splayed マウント
K-EDGE¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷全てのGARMINサイクルコンピューターに対応する、一体型ハンドルバー/ステム用仕様対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応寸法(mm)145×145×40色ブラック質量(g)42
WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm
K-EDGE¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷重量僅か32g!!レース仕様の軽量マウントです。仕様対応モデル:ELEMNTBOLT、ELEMNTMINI材質6061-T6アルミニウム色ブラック質量(g)約32
WAHOO スポーツ マウント 31.8mm
K-EDGE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。仕様対応モデル:ELEMNTBOLT/ELEMNTMINI対応色ブラック質量(g)48
ナンバーホルダー
K-EDGE¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷ステンレス製プロフェッショナルナンバーホルダー。 リアブレーキとブレーキブリッジの間に取り付けて使用してください。材質ステンレス色シルバー質量(g)約10
UCM エアロブリッジ
プロファイルデザイン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕様調整幅:70~120mm、26.0mm質量(g)37構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバークランプ径(Φmm)22.2サイズ(mm)対応幅70-110
エアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キ
プロファイルデザイン¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。 『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。 重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。質量(g)110
HSF BTA ガーミンマウント付
プロファイルデザイン¥4,998税込¥5,4981個欠品中HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)色マットブラック質量(g)100構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
スマートフォンホルダー
GENTOS¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷スマートフォンを縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能。付属品シリコンストラップ、アジャストラバー本体質量(g)約:40適合サイズ(mm)スマートフォン:(最大)約159×78×厚み8、(最小)約124×59×厚み7適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、16~29(アジャストラバー使用時)
電動スイッチカバー
エール¥429税込¥4721個4日以内出荷から5日以内出荷簡単装着。アクセサリー感覚で、電動アシスト自転車のスイッチを傷から守る。材質生地:ポリエステル・ポリウレタン/透明生地:ポリウレタン色ブラック
WEARABLE mini用パーツ フック
CATEYE(キャットアイ)¥139税込¥1531個4日以内出荷WEARABLEmini用パーツ用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)色ブラック
WEARABLE mini用パーツ クリップ
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個4日以内出荷WEARABLEmini用パーツ用途適合モデル WEARABLEmini(SL-WA10)色ブラック