カゴ前&下取付用ライト GL
ハンドルライトのようにカゴが照射を邪魔しません。
連続点灯:約30時間
連続点滅:約60時間
電源:単4形乾電池 3本使用(別売り)
本製品は補助灯です。前照灯として使用できません。
- 用途
- カゴの正面や下側などに取付けられるライト
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約35
- 本体寸法(mm)奥行
- 約50
- 本体寸法(mm)高さ
- 約60
- 本体寸法(mm)幅
- 約32
- 光度(cd)
- 約600
- LED使用数(個)
- 1LED
- 連続点灯時間(時間)
- 連続点灯30/連続点滅60
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ






























