変速機関連 :「タイヤ 移動」の検索結果
変速機関連には、レバーやリアディレイラーがあります。リアディレイラーとは、自転車のリア部分にある変速装置のことです。リアディレイラーがあることによって、様々な変速段階を楽しむことが可能。7段階から8段階の他に、10段階まであるのが一般的です。リアディレイラーは自分で調節することができ、調節を怠ると自転車の乗り心地が悪くなります。また、マウンテンバイクに取り付けるのか、ロードバイクに取り付けるのかで、最適なリアディレイラーが変わるので注意が必要です。
SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル
ブラケット直付け
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。