絞り込み
ブランド
2ページ目: 変速機関連

FD-U4000-L 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14T種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
FD-U6010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。11/10スピードに対応種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
RDRX822SET 12S リアディレイラー SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX822SET 12スピード仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー+)
FD-U4010-L 2×9S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・険しい路面でも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。9スピード対応種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
ダイレクトマウントディレイラーハンガー OBA-TH1 ORBEA用
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷対応モデル:ORBEA ORCA(MY21-MY23) WITH X047 orbea hanger.。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/GRX材質プレミアムアルミニウム色ブラックグレー質量(g)約20.6
シングルギアアダプター テンショナー2
grunge(グランジ)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷外装変速機用フレームをシングルバイクにする為に、リアディレーラー台座に装着させプーリーテンションでチェーンテンションを調整するテンショナー。色ブラック
SS-MIXマウント ペア
grunge(グランジ)¥3,498税込¥3,8481ペア7日以内出荷ディスクブレーキレバーはI-SPEC EV、シフターはSRAM を使いたい。 コンパクトに付けたいという方におすすめのマウント。 I-SPEC EV 対応色ブラック質量(g)28
RDガード
grunge(グランジ)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷リヤクイックナットに取り付け転倒時のディレーラーを守ります。 エンド部分には樹脂製のキャップを取り付け衝撃を和らげる。 フロントに取り付けてライトなどの装着も可能。 クイックシャフト用。寸法(mm)66色ブラック質量(g)38
R2ディレーラーガード
grunge(グランジ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷リアディレイラー及びリアエンドをガードする。 取付はリアクイックのディレイラーサイドを外すと簡単に装着可能。 ディレイラー取付けボルト部分も固定されるので、エンドの強化と共にエンドのたわみも少なくなり、よりダイレクト感あるシフティングが可能。 アルミ製で軽量な為どんなバイクにもお勧め。 R2: クイックシャフト用付属品ロングボルト/XTR・XT・SRAM 用、ショートボルト/その他のディレイラー色ブラック
R2-X ディレーラーガード
grunge(グランジ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷R2のSMN/Shadow対応。R2同様取付は簡単。 エンドの強化とたわみも減少し、よりダイレクトなシフティングが可能。 R2-X:S MNShadow 用色ブラック質量(g)25
SUPER RECORD リアメカ 12s(2020)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷カンパニョーロで最も滑らかで、最も速く、最も正確なシフト:先進の12スピードフォーマット ※11-34スプロケットセットを使用する際はこちらのリアメカを使用してください。 より優れた動力効率、システム寿命、シフト性能を実現する3D Embrace Technology より大きなプーリーホイールと新しいケージデザインにより、非常に汎用性の高いギアリングが可能です 振動を吸収しあらゆる地形で正確で確実なシフトを実現する為、上部にスプリングを追加
SUPER RECORD フロントメカ 12s (直付)(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷シフトアップ方向をサポートするためのスプリングが追加されたことでより軽いタッチになりました。 ワイドタイヤを使用する際にアームが接触しないようケーブルクランプボルトをアームの前でも後でも取り付けることができます。質量(g)79ブラケット直付け
SPARES フロントメカ クランプ
Campagnolo(カンパニョーロ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷レコード 直付フロントディレイラー用変換クランプ ブラック カンパニョーロ製直付けタイプのフロントディレーラーを、バンドタイプへ変換するクランプです。 電動シフト「EPS」シリーズの直付フロントディレーラーにも対応。 クランプのみの販売です。(フロントディレーラーは別途、ご購入下さい)色ブラック
RECORD リアメカ 12s(2020)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷※11-34スプロケットセットを使用する際はこちらのリアメカを使用してください。 歯先を長くしたアッパープーリー 歯先を丸めた下側プーリー 3Dエンブレイステクノロジー カーボンファイバーで強化したモノリシックテクノポリマー製の下側ボディー アルミ製のフロントプレート テクノポリマー製コネクトロッドを持つパラレログラム スタンダード、またはダイレクトマウントのエンドに取付可能なジョイント
RECORD フロントメカ 12s (直付)(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷シフトアップ方向をサポートするためのスプリングが追加されたことでより軽いタッチになった。 ワイドタイヤを使用する際にアームが接触しないようケーブルクランプボルトをアームの前でも後でも取り付けることができる。 独自のインナーケージ設定 アルミ製アウターケージ CSD(チェーンセキュアデバイス) クランプバンド 様々なケーブルポジションやタイヤのクリアランスに対応する前後2種類のケーブル固定方法 円滑な変速の為の分割されたコネクトロッドブラケット直付け
CENTAUR リアメカ 11s(18~20) ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷再設計されたリアディレイラーの軌道角度(45度) ひとつのリアディレイラーで、すべてのスプロケットのコンビネーションに対応 ベアリングを備えたプーリー 歯先を長くしたアッパープーリー 歯先を丸めた下側プーリー グラスファイバーで強化された、超軽量テクノポリマー製アッパー&ローボディ アッパーボディの裏側に位置するリミットスクリュー MY2017以降のPOTENZAエルゴパワーと互換がありません。色ブラック前後区分リア用
CENTAUR フロントメカ 11s (直付)(18~20) ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷パワーシフトフロントディレイラーです。色ブラックブラケット直付け前後区分フロント用
XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2)
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
XTR FD-M9000L (ローポジションバンドタイプ/アダプター付) フロントディレイラー サイドスイング
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2)
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
RD1-C88FC Rear Derailleur Cage
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth色カーボン対応DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
RD4-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング :フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD4-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD4-X66S-C アルミケージ/16T&16T/スチールボールベアリング
RIDEA¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD3-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
RD3-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
RD3-X66S-C アルミケージ/16T&16T/スチールボールベアリング
RIDEA¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
RD2-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング :フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SHIMANO:105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
RD2-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング :セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SHIMANO:105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
RD2-X66S-C アルミケージ/16T&16T/スチールボールベアリング
RIDEA¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SHIMANO:105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
RD1-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
RD1-X66S-C アルミケージ/16T&16T/スチールボールベアリング
RIDEA¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : スチールボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
RDHL20 Rear Derailleur Hanger
RIDEA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷大径化したプーリーとカセットスプロケットの干渉を防ぐパーツ。 リアディレイラーを固定する際にリアエンドとの間に接続。 22mmの延長が可能。色ブラック/レッド