絞り込み
長さ(m)
ケーブル種類
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日泉ケーブル(95)
- アサヒサイクル(35)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(30)
- サギサカ(SAGISAKA)(26)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- 敷島(17)
- FOGLIA(11)
- CAPTAIN STAG(8)
- DIA-COMPE(8)
- Ruler(ルーラー)(7)
- TRUSCO(6)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(6)
- TOP(6)
- AVEDIO(エヴァディオ)(6)
- WINTEC(ウインテック)(5)
- NOGUCHI(3)
- YPK(3)
- ParkTool(パークツール)(2)
- grunge(グランジ)(2)
- ブランドをもっと見る

31SUPERIOR SHINEインナーワイヤー ロード用シフト2000mm 100本/箱
AVEDIO(エヴァディオ)¥69,980税込¥76,9781箱(100本)23日以内出荷31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。用途シマノ用。長さ(mm)2000
31SUPERIOR SHINEインナーワイヤー ロード用ブレーキ 1700 100本/箱
AVEDIO(エヴァディオ)¥69,980税込¥76,9781箱(100本)23日以内出荷31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。用途シマノ用。
31 SUPERIOR SHINE INNER WIRE ロード用ブレーキ 1700mm
AVEDIO(エヴァディオ)¥999税込¥1,0991本23日以内出荷31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。シマノ用。
ブレーキワイヤ ライナー入 バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥979税込¥1,0771本ほか4日以内出荷一般ブレーキレバー用ブレーキワイヤーです。アウターワイヤーにライナーが入っており、動きがなめらかなオイルレスワイヤーです。インナーとアウターのセット。エンドキャップ付き。
ブレーキワイヤー ATB用
サギサカ(SAGISAKA)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷Vブレーキ、またはカンチブレーキ装着車用のブレーキワイヤーです。インナーとアウターのセット商品です。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ
SHIMANO(シマノ)¥93,980税込¥103,3781本9日以内出荷BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80色スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
カラーシフトアウター2M
FOGLIA¥799税込¥8791個7日以内出荷カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。付属品真鍮製アウターキャップ8個付仕様ナイロンライナー入り色グリーン長さ(m)2太さ(Φmm)4(自転車1台分)
avantriggerインナーワイヤーシフト用1.2×2000ST
アサヒサイクル¥519税込¥5711本4日以内出荷ステンレス インナーワイヤー 。シフト用用途変速ワイヤー色ステンレス質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
ブレーキアウターライナー入アウターキャップ付1850GR
アサヒサイクル¥599税込¥6591本4日以内出荷ブレーキアウター用途ブレーキワイヤー色グレー質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
ブレーキワイヤーライナー入インナーキャップ付2000-2200
アサヒサイクル¥579~税込¥637~1本4日以内出荷ブレーキワイヤー用途ブレーキワイヤー質量(g)146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
AR後ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥499税込¥5491本4日以内出荷オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様1350-1500色グレー質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
AR前ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥449税込¥4941本4日以内出荷オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様440-560色グレー質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
UP後ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥519税込¥5711本4日以内出荷UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様1560-1710色グレー質量(g)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
UP前ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥459税込¥5051本4日以内出荷UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様700-820色グレー質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
UP後ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥519税込¥5711本4日以内出荷UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様1560-1710色ブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
UP前ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥459税込¥5051本4日以内出荷UP型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様700-820色ブラック質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
AR後ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥499税込¥5491本4日以内出荷オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様1350-1500色ブラック質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
軽快車後用ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥599税込¥6591本4日以内出荷軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様1530-1680色グレー質量(g)107寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×170×10
THR5520用ブレーキワイヤー後一式
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781式当日出荷THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 後一式です。用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0478質量(g)94品名ブレーキワイヤー後一式タイヤ幅(inch)20
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ