絞り込み
長さ(m)
ケーブル種類
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日泉ケーブル(94)
- アサヒサイクル(35)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(30)
- サギサカ(SAGISAKA)(26)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- 敷島(17)
- FOGLIA(11)
- CAPTAIN STAG(8)
- DIA-COMPE(8)
- Ruler(ルーラー)(7)
- TRUSCO(6)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(6)
- TOP(6)
- AVEDIO(エヴァディオ)(6)
- WINTEC(ウインテック)(5)
- NOGUCHI(3)
- YPK(3)
- ParkTool(パークツール)(2)
- grunge(グランジ)(2)
- ブランドをもっと見る

THR5503用ブレーキワイヤー後一式
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981式当日出荷THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 後 一式です。用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0467質量(g)65品名ブレーキワイヤー後一式
THR5503用ブレーキワイヤー前一式
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181式当日出荷THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 前 一式です。用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0466質量(g)43品名ブレーキワイヤー前一式
THR5526用ブレーキワイヤー後一式
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501式当日出荷THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 後 1式です。用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用トラスコ品番161-0484質量(g)60品名ブレーキワイヤー後一式タイヤ幅(inch)26
THR5526用ブレーキワイヤー前一式
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481式当日出荷THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 前 1式です。用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用トラスコ品番161-0483質量(g)35品名ブレーキワイヤー前一式タイヤ幅(inch)26
SPARES CG-FRD700/シフトケーブルセット ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷12speed用シフトケーブルセット 1台分 ブレーキケーブルセットは従来のCG-BR201をご使用ください。色ブラック
SPARES CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター(5pcs)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥9,498税込¥10,4481セット7日以内出荷CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター 5個入り色ブラック
EPS フレームマウントケーブルforインターナル インターフェイス
Campagnolo(カンパニョーロ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷EPS V4用フレームマウント用ケーブル色ブラック
EPS EPS ケーブルパワーキット(コンセント先端)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷電子制御システム(EPS)専用ケーブルパワーキットです。RECORD共用。色ブラック
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1
SHIMANO(シマノ)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア寸法(mm)1000色ブラックホース長さ(mm)1000
変速用アウタケーブル 2メートル
サギサカ(SAGISAKA)¥849税込¥9341個当日出荷2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。用途修理交換用色シルバータイプ外装用寸法(m)2ケーブル種類アウターケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本4日以内出荷シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(mm)2100色シルバー寸法(Φmm)1.6
ねじねじフレームプロテクター
WKC(14件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)4日以内出荷から5日以内出荷アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。 通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。用途自転車用フレームプロテクター内径(Φmm)約5サイズ(mm)55素材TPR
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)¥819税込¥9011本5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)¥729税込¥8021本4日以内出荷から5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷から5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥9,698税込¥10,6681本5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥42,980税込¥47,2781箱(100本)4日以内出荷ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000色ブラック寸法(Φmm)1.2
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥29,980税込¥32,9781箱(100本)4日以内出荷ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000色シルバー寸法(Φmm)1.2
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥49,980税込¥54,9781箱(100本)5日以内出荷ROAD用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(mm)1700色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥52,980税込¥58,2781箱(100本)5日以内出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(mm)1700色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥22,980税込¥25,2781箱(100本)4日以内出荷ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(mm)1700色シルバー寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥29,980税込¥32,9781箱(100本)4日以内出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1700寸法(mm)1700色シルバー寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
『自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキレバー/シフトレバー
- ブレーキ/ブレーキシュー
- ワイヤーエンドキャップ