710件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板 HAMILeX(ハミレックス)棚板HAMILeX(ハミレックス)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
あたたかみのある木目調デザイン。
総耐荷重(kg)約10質量(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250関連資料(0.23MB)
テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅2.5~3m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅2.5~3m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケットStarTech.com
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊ロビー、建物エントランスに最適ゲストに情報と娯楽を提供ブラック幅(cm)43.5長さ(cm)68角度調整範囲+0/-25高さ(cm)321.8関連資料製品寸法図(0.07MB)
移動式テレビスタンド ワンタッチ高さ調整 キャスターロック機構 StarTech.com移動式テレビスタンド ワンタッチ高さ調整 キャスターロック機構StarTech.com
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
32インチから75インチまでのテレビを移動式テレビカートに固定し、別ーの部屋で共有スムーズなスプリング式高さ調節機能(最大400mm)ロックして安全に使えるキャスター付きで移動が簡単+5°から-10°までのチルト機能で最適なビュー角度に調整。縦横の回転にも対応Web会議などの用途でマルチメディア機器収納棚として使用
用途会議室、教室などの間でカートを移動メディア装置を共有しコストを削減特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ壁面設置ができないエリアに常設ディスプレイを配置
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なし StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なしStarTech.com
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
37インチから75インチまでのテレビを壁面に設置し、省スペースを実現壁からの張り出し部分が22mm以下の薄型TVマウント内蔵の水平器で設置時に最適な位置に固定40kgまでの積載に対応する高耐荷重スチールTVマウント施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)
用途テレビを壁面に固定ゲストに情報と娯楽を提供教室、講義室、顧客向けのエリアに最適テレビ/モニタの盗難を防止
ディスプレイスタンド ナイキディスプレイスタンドナイキ
39,980税込43,978
1台
20日以内出荷
付属品受皿5枚材質【底板】メラミン化粧板仕上耐荷重(kg)20以下本体スチール塗装仕上材質(脚)ナイロン双輪キャスター
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。 設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。 棚板1枚付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)、転倒防止ベルト/1.2m、壁面用ブラケット材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)35.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×485×1905アズワン品番64-0909-90関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルにてディスプレイの位置を上下昇降させることができます。 ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔になりません。 ブラケット中心位置が1364~1624mmで可動します。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板の角には安全を配慮しR加工を施しています。 棚板は3段階で高さを変更することができます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。 スタンド脚部は、足が引っ掛かりにくいようにパネル式になっています。 位置を動かすのに便利な取っ手付きです。 ※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
耐荷重(kg)70付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)48.7ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×710×1614~1874アズワン品番64-0846-28関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
TVセッターハング PS101 M/Lサイズ スタープラチナTVセッターハング PS101 M/Lサイズスタープラチナ
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40対応インチサイズM:37~65セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
TVセッターハング PS102 Sサイズ スタープラチナTVセッターハング PS102 Sサイズスタープラチナ
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
TVセッターハング VS28 スタープラチナTVセッターハング VS28スタープラチナ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.6耐荷重(kg)20角度調整範囲下-20度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465対応インチサイズSS:13~32
TVセッター×壁美人 TI100 スタープラチナTVセッター×壁美人 TI100スタープラチナ
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
耐荷重(kg)15対応インチサイズ23~37セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×280×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~200、横:100~200組立距離(mm)55(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA113 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA113スタープラチナ
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
よりガッシリとした剛性感と安心感を求める方にオススメ。
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~376(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~376(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA112 スタープラチナTVセッターフリースタイル NA112スタープラチナ
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
3つの関節によりあらゆる稼働パターンに対応
耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~417(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~417(壁面から)
TVセッターハング GP102・VS28 スタープラチナTVセッターハング GP102・VS28スタープラチナ
2,398税込2,638
1個
14日以内出荷
TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH)(mm)32×1000
TVセッタースリム VS114 スタープラチナTVセッタースリム VS114スタープラチナ
4,014税込4,415特価
1個
当日出荷
厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメ
耐荷重(kg)25対応インチサイズSS/S:13~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×12角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100、100×200、200×200組立距離(mm)12(壁面から)
TVセッタースリム1 スタープラチナTVセッタースリム1スタープラチナ
9,698税込10,668
1個
11日以内出荷
間柱の位置に対して設置場所の融通が利く幅広タイプの壁面プレート
取付可能対象モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが46~65インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~80cmの範囲内であること。セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×420×22角度調整範囲固定
TVセッタースリム1 スタープラチナTVセッタースリム1スタープラチナ
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定
TVセッタースーパースリム GP103 スタープラチナTVセッタースーパースリム GP103スタープラチナ
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定組立距離(mm)15(壁面から)
TVセッターフリースタイル GP137 スタープラチナTVセッターフリースタイル GP137スタープラチナ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)110~515(壁面から)
サイネージスタンド デザインポールタイプ オーロラサイネージスタンド デザインポールタイプオーロラ
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド! 傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~32インチ積載荷重(kg)~10付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)12.5メタリックダークグレー取付寸法(mm)75×75、100×100、200×100、200×200傾斜角度(°)-10~45関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
デザインスタンド 特大型ディスプレイ用 オーロラデザインスタンド 特大型ディスプレイ用オーロラ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね揃えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~80インチ積載荷重(kg)ディスプレイ:~70、棚板:~15付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)46.2メタリックダークグレー取付寸法(mm)W:100~700×H:~600関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高位置仕様) サンワサプライ60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高位置仕様)サンワサプライ
229,800税込252,780
1台
予約販売
耐荷重(kg)ディスプレイ/60総耐荷重(kg)70付属品ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×16)×4材質スチール(メラミン焼付塗装)規格設置規格/VESA対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×800×1165~2165適合機器ディスプレイ60~84型アズワン品番64-0846-01関連資料取扱説明書・組立説明書(1.7MB)
液晶モニタラック サンワサプライ液晶モニタラックサンワサプライ
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
複数台の液晶ディスプレイを設置できます。 21~24インチ程度のディスプレイを横並びで2台設置できます。 ディスプレイ取り付け位置は1100~1350mm間を5段階(P:50mm)で設定が可能です。 メイン天板は700~1000mm間を10段階(P:30mm)で設定できます。 立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。 フルキーボードとマウスを一緒に収納できるキーボードスライダー(W577mm)付きです。 下棚はD500mmとなっており、レーザープリンターやCPU本体の設置に対応しています。また、固定ベルト(オプション:RAC-BL1)の取り付けも可能です。 背面はケーブルタイ(付属)でケーブルをきれいに束ねることができます。 静音キャスターを採用しています。
付属品液晶ディスプレイ取り付け用ブラケット2個、ケーブルタイ6本材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)※手置き部は塩ビ、ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)30.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×578×1350アズワン品番64-0844-62
棚板RF-570/590用 HAMILeX(ハミレックス)棚板RF-570/590用HAMILeX(ハミレックス)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)約10仕様取付可能枚数:2枚(RFP-50と組み合わせ時はRFP-50×1個 + RFP-51×1枚)質量(kg)約3ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)550×275対応機種RF-570/590天板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×253関連資料(0.24MB)
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
付属品テレビ取付ねじセットブラック関連資料(0.24MB)
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)110(取付ディスプレイ80以下)、機器収納部:10以下付属品ディスプレイ取付ねじセット質量(kg)約47.5シルバー/ブラックピッチ(mm)80(3段階)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(機器収納部)690×550×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×720/895×1679角度調整範囲前方5度・12度、後方7度・14度対応インチサイズ~80V型関連資料(0.26MB)
【中型用】ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)【中型用】ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
シルバー/ブラック対応インチサイズ~60V型
ツイン金具(両面) HAMILeX(ハミレックス)ツイン金具(両面)HAMILeX(ハミレックス)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)55付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1質量(kg)約7.5対応インチサイズ~100V型関連資料(0.29MB)
ツイン金具(両面) HAMILeX(ハミレックス)ツイン金具(両面)HAMILeX(ハミレックス)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
耐荷重(kg)30付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1質量(kg)約5対応インチサイズ~50V型関連資料(0.29MB)
パイプ HAMILeX(ハミレックス)パイプHAMILeX(ハミレックス)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)2000~2250関連資料(0.29MB)
パイプ HAMILeX(ハミレックス)パイプHAMILeX(ハミレックス)
9,298税込10,228
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
長さ(mm)1700~1950関連資料(0.29MB)
TCL専用壁掛け金具 TCLTCL専用壁掛け金具TCL
8,298税込9,128
1台
翌日出荷
X11K/C8K/C7K/C6K用
スリムタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用 グリーンハウススリムタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用グリーンハウス
4,098税込4,508
1個
9日以内出荷
~32型の幅広いサイズに対応した小型から中型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重25kgの試験済みネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
大型卓上スタンド オーロラ大型卓上スタンドオーロラ
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
首振り可能な大型卓上スタンド。
積載荷重(kg)~40対応インチサイズ~75型
壁面ハンガー 傾斜タイプ オーロラ壁面ハンガー 傾斜タイプオーロラ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
機器収納ボックス付き(収納サイズW300mmxD60mm)。引っ掛け方式で簡単設置。
積載荷重(kg)~25対応インチサイズ~43型
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。壁からの距離は最小68mm~最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。
ホルダー モニターマウント VESA取付け サンワサプライホルダー モニターマウント VESA取付けサンワサプライ
2,098税込2,308
1台
3日以内出荷
VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。
テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 32-65型対応 ブラック万方商事
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
キャスター付きで移動が簡単、ストッパーでしっかり固定できるテレビスタンドです。3段階の高さ調整が可能で、縦画面にも対応しているため用途が広がります。付属のネジと工具で簡単に組み立てができ、中央部にはAV機器や雑貨を置ける便利な棚付き。会議室でのプレゼンや店頭ディスプレイなど、幅広いシーンで活躍します。
用途テレビ設置用に。
テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト 万方商事テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト万方商事
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
テレビを壁掛けのようにすっきり設置できるスタンドです。3段階の高さ調整が可能で、32~65インチまで対応、耐荷重は約50kg。キャスター付きで移動も簡単、画面回転により縦画面にも対応します。オフィスや店舗のディスプレイスタンドとしても最適です。
用途テレビ設置用に。
電動昇降テレビスタンド電動昇降&電動首振りタイプ ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド電動昇降&電動首振りタイプユアサ(ユアサプライムス)
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。左右首振りも電動で、離れた場所からでもお好みの角度に。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ45°、最大約90°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg)17材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5定格周波数(Hz)50/60棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式)適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動首振り左右45度 最大幅90度】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式)運転連続運行2分30秒、停止18分の設定棚板寸法(mm)450×250

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具