19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイスタンド アイリスオーヤマ

    ディスプレイスタンド

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
    用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして仕様コードホルダ(3箇所)付付属品ねじ類、スパナ、六角レンチブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com(3件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷
    シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
  • 大型テレビスタンド JAPANNEXT

    大型テレビスタンド

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~65インチ対応。高さ調整機能、キャスター付き。
    耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~65インチ高さ調節あり対応VESA規格100×100~600×400キャスターの有無あり
  • 32-75インチ対応大型テレビスタンド JAPANNEXT

    32-75インチ対応大型テレビスタンド

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
    耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~75インチ高さ調節あり対応VESA規格200×200~600×400キャスターの有無あり
  • 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ

    50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
    適合サイズ【ディスプレイ】50~84型耐荷重(kg)80付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423アズワン品番64-0911-30VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.27取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-601B
  • TV壁掛け金具 日本アンテナ

    TV壁掛け金具

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
  • 壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
  • テレビ壁掛け金具 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    42インチ~100インチ対応 角度調節可能なテレビ壁掛け金具です。
    耐荷重(kg)最大80適合モニターサイズ42~100インチ対応VESA規格200×200~900×600
  • テレビ壁掛け金具 StarTech.com

    テレビ壁掛け金具

    StarTech.com(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから34インチ、重さ15kgまでのモニタに対応。+/-45°のスイベル(旋回)でビュー角度を自由に変更。+/-45°のチルト(傾き)で上下のアングル調整が簡単。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格互換モニタに対応:50x50、75x75、100x100。ケーブル管理
    用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。会議室、医療機関、金融機関などでコンピュータモニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置。壁面に沿ったオフィス環境やワークスペースに最適。ホームオフィスのスペースを広く使い、快適な作業環境を実現ブラック質量(g)272幅(cm)11.4長さ(cm)11.4角度調整範囲+ /- 45高さ(cm)55
  • スリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応 JAPANNEXT

    スリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
    耐荷重(kg)50VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400対応インチサイズ28~55
  • プレート サンワサプライ

    プレート

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けが出来ます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
    仕様重量:約266g 出荷形態:ノックダウン組立式セット内容取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール寸法(mm)W202×D160×H9.5ブラック質量(g)266耐荷重(kg)1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。)梱包内容1個口/165×20×390mm・約373g
  • テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー サンワサプライ

    テレビ・液晶ディスプレイVESAマウント取付けHDDホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    総耐荷重(kg)2材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)0.44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320アズワン品番64-0885-77
  • モニター壁掛け金具 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1箱
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
    用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。タイプ軽量タイプ規格VESA規格
  • テレビ壁掛け金具 壁面取付け3軸アーム StarTech.com

    テレビ壁掛け金具 壁面取付け3軸アーム

    StarTech.com(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    VESA規格(75x75、100x100)対応の13~34インチディスプレイに対応。フラット、曲面、ウルトラワイドディスプレイを壁面に設置でき、最大15kgまで取り付け可能。モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、スペースを有効活用。画面共有にも便利。15インチ(382mm)のアーム延長に対応。左右振り±90度に対応し、画面位置を柔軟に調整可能。上下振り±70度に対応し、画面の角度を簡単に調整可能。スライドイン式ウォールプレートで簡単に取り付け可能。ケーブル管理機構搭載
    用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホームオフィス環境でスペースを有効活用ブラック質量(g)948幅(cm)12長さ(cm)40角度調整範囲+/-70高さ(cm)12
  • テレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム StarTech.com

    テレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム

    StarTech.com(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応。アーム可動範囲:195mm。+/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供。上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 45°のチルト機能。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
    用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホームオフィス環境でスペースを有効活用ブラック質量(g)482幅(cm)19.5長さ(cm)15.4角度調整範囲+/-45高さ(cm)11.9
  • 24~55V型壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工

    24~55V型壁寄せテレビスタンド

    朝日木材加工(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式) キャスター付きなのに前からは見えない すっきり配線 サウンドバー棚板・棚板は標準装備
    材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール質量(kg)16.5タイプ組み立て式耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125対応インチサイズ24~55
  • TVセッターアドバンス AR113 スタープラチナ

    TVセッターアドバンス AR113

    スタープラチナ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    高級感・機能性においてバランスの良い壁への設置面積が少ないスリムタイプ
    耐荷重(kg)20セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×398×63~529(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+5度、下-12度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)63~529(壁面から)
  • テレビ壁掛けレール ベルク

    テレビ壁掛けレール

    ベルク(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
    付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバー

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具