「適応体重(kg)」から絞り込む
チャイルドシート ルラビー リヤ用・SGBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
フットレストは高さ2段階調整式で、お子さまの成長に合わせて高さ調節が可能です。後頭部の凹みを大きくし、ヘルメットの収まりを改善しました。お子様を乗せないときは簡易バスケットとしてお使い頂けます。
仕様●乗車可能範囲:1歳以上4歳未満●外幅(cm):36質量(kg)3.5色アイボリー/ブラウン適応身長(cm)70以上100以下適応体重(kg)8以上15以下
リアチャイルドシート・SGBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
ヘッドガードまで一体感のあるシンプルデザイン。3段階調整可能なシートベルト。フットレスト(2段階)、5点式ベルト&金属製バッグルを搭載。デザイン性と安全性を両立させています。
質量(g)3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×758適応身長(cm)70以上115以下適応体重(kg)8以上22以下(クラス27)
『子供のせ(自転車用チャイルドシート)』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3