絞り込み
材質
  • アルミ(42)
  • グラスファイバー(5)
  • 樹脂(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(39)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(34)
  • 色ブルー(3)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • MKS(三ヶ島)
  • モノタロウ(1)
  • LOOK(54)
  • CRANK BROTHERS(50)
  • 三ヶ島製作所(35)
  • wellgo(ウェルゴ)(13)
  • Dixna(12)
  • Palmy Sports(8)
  • サギサカ(SAGISAKA)(7)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • grunge(グランジ)(6)
  • アサヒサイクル(6)
  • FOGLIA(5)
  • TOP(5)
  • TRUSCO(3)
  • VP(2)
  • ノーブランド(1)
  • FSD(1)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(42)
グラスファイバー(5)
樹脂(3)
  • IC-Lite MKS(三ヶ島)

    IC-Lite

    MKS(三ヶ島)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア(2個)
    欠品中
    アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
    用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)343ベアリングボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
  • BM-7 MKS(三ヶ島)

    BM-7

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    8日以内出荷
    BMXやMTBにおすすめ。
    用途オフロード・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可寸法(mm)98×61質量(g)366ベアリングボールベアリング
  • SYLVAN TOURING MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TOURING

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    8日以内出荷
    MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。 1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。 幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。
    用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)94×63質量(g)391ベアリングボールベアリング
  • GAMMA MKS(三ヶ島)

    GAMMA

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1ペア
    3日以内出荷
    縦に大きな踏み面と吸盤状のグリップが特徴的な「LAMBDA」をブラッシュアップしたスパイクピン搭載モデル 実用的かつ普遍的なモノづくりを追及するRBW (リヴェンデル・バイシクル・ワークス)がピンの高さや配置まで細かく監修 「LAMBDA」に比べ側板を薄くすることでスタイリッシュな印象を与え、シルバーはショットブラスト仕上げによるテクスチャが武骨でハードなイメージをプラス 独自の縦長設計に加え、より滑りにくい踏み面にすることで日常だけでなくグラベルロードにも最適 街乗りからオフロードまで推奨する安定感のある両面踏みタイプ 付属のスパイクピンは六角穴付きM4ネジ式で取り替えも可能
    用途オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム寸法(mm)踏面横幅(W)78×踏面前後幅(L)118質量(g)450
  • 3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付) MKS(三ヶ島)

    3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付)

    MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア
    4日以内出荷
    通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
    用途街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)寸法(mm)722ブラックベアリングボール踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
  • FD-7 MKS(三ヶ島)

    FD-7

    MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1ペア
    当日出荷
    アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル 独自構造で高耐久性を実現 ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用 リフレクター付き
    用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)487g(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
  • フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    9,998税込10,998
    1ペア
    4日以内出荷
    オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
    用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質アルミニウム寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434
  • CT-LITE MKS(三ヶ島)

    CT-LITE

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1組(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    両面踏みワンピースボディ。 ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。 クロスバイクなどにも最適です。
    用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)93×66質量(g)335ベアリングボールベアリング
  • UB-LITE MKS(三ヶ島)

    UB-LITE

    MKS(三ヶ島)
    4,398税込4,838
    1組(2個)
    8日以内出荷
    人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。 さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。 U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。 側板は取替え可能。
    用途ツーリング・オフロード・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)93×64質量(g)314ベアリングボールベアリング
  • GR-9 MKS(三ヶ島)

    GR-9

    MKS(三ヶ島)
    3,298税込3,628
    1組(2個)
    8日以内出荷
    コンパクトサイズのプラットフォームペダル。 トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。
    用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)70×78質量(g)299ベアリングボールベアリング
  • Compact Ezy MKS(三ヶ島)

    Compact Ezy

    MKS(三ヶ島)
    9,998税込10,998
    1ペア
    5日以内出荷
    CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル 工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
    用途街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウムグレー質量(g)302ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
  • CYGMA Ezy MKS(三ヶ島)

    CYGMA Ezy

    MKS(三ヶ島)
    6,998税込7,698
    1ペア
    3日以内出荷
    CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用
    用途ツーリング、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウムシルバー質量(g)316ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
  • US-S クリートセット MKS(三ヶ島)

    US-S クリートセット

    MKS(三ヶ島)
    1,698税込1,868
    1ペア
    4日以内出荷
    US-S用2つ穴クリート SPDクリートとの互換あり(SM-SH51推奨) 予備のシューズや補修用に最適
    ブラック
  • US-S MKS(三ヶ島)

    US-S

    MKS(三ヶ島)
    7,598税込8,358
    1ペア
    欠品中
    従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
    用途ツーリング、オフロード付属品US-S クリートセット仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属シルバー質量(g)433(ペア):カバー装着時ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
  • TOURING-LITE Short MKS(三ヶ島)

    TOURING-LITE Short

    MKS(三ヶ島)
    5,798税込6,378
    1ペア
    4日以内出荷
    TOURING-LITEの側板を7mm短くして軽量化し、より小回りが利くコンパクトデザイン 全面研磨仕上げアルミボディ&プレート 力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン 防水&防塵のシールドメカニズム仕様 トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き) 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにもおすすめ 取り替え可能な側板
    用途ロード、ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)312(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)86×(前後)69
  • MT-E Ezy MKS(三ヶ島)

    MT-E Ezy

    MKS(三ヶ島)
    5,998税込6,598
    1ペア
    3日以内出荷
    簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ
    用途ツーリング、オフロード、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)370ベアリングボール踏面幅(mm)(横)102×(前後)64
  • Promenade MKS(三ヶ島)

    Promenade

    MKS(三ヶ島)
    3,998税込4,398
    1ペア
    4日以内出荷から33日以内出荷
    アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量ペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
    用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)303ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
  • 実用車用ペダル MKS(三ヶ島)

    実用車用ペダル

    MKS(三ヶ島)
    3,898税込4,288
    1ペア
    欠品中
    通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
    用途街乗りブラック
  • フラットべダル GRAFIGHT-XX MKS(三ヶ島)

    フラットべダル GRAFIGHT-XX

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ペア
    3日以内出荷
    BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
    用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質グラスファイバー強化樹脂寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87質量(g)440
  • US-L クリートセット MKS(三ヶ島)

    US-L クリートセット

    MKS(三ヶ島)
    1,798税込1,978
    1ペア
    3日以内出荷
    US-L用3つ穴クリート KEOクリートとの互換あり(0°、4.5°可動のみ対応) 予備のシューズや補修用に最適 歩行時の滑り軽減用グリップ付き
    グレー
  • US-L MKS(三ヶ島)

    US-L

    MKS(三ヶ島)
    6,998税込7,698
    1ペア
    4日以内出荷
    エントリーユーザー向けビンディングペダル 特許申請の分割型ビンディング 固定する際は2つのビンディングで従来と変わらない固定力 解除の際は片側のビンディングのみが作動することにより、通常のおよそ半分の力で取り外すことが可能 ひざへの負担も軽くビンディングエントリーユーザーや女性におすすめ 疲労時にも簡単にはずす事が可能で長距離走行時にも最適 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能 3段階のスプリング調整付き 専用3つ穴クリートセット付属
    用途ロード、ツーリング付属品US-L クリートセット仕様踏み面:片面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質ガラス繊維強化樹脂寸法(mm)踏面横幅(W)64×踏面前後幅(L)87ブラック質量(g)290
  • M4 REPLACE PIN SET MKS(三ヶ島)

    M4 REPLACE PIN SET

    MKS(三ヶ島)
    1,098税込1,208
    1セット
    4日以内出荷
    「GAMMA」 専用の補修、交換用スパイクピン 六角穴付きイモネジタイプ 1セット35個入り
    シルバー
  • GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2) MKS(三ヶ島)

    GRAFIGHT-XX 細口(BC 1/2)

    MKS(三ヶ島)
    4,298税込4,728
    1ペア
    4日以内出荷
    GRAFIGHT-XXの細口(BC 1/2)タイプ BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
    用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質グラスファイバー強化樹脂寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87カーキ質量(g)440
  • GRAFIGHT-XX MKS(三ヶ島)

    GRAFIGHT-XX

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1ペア
    3日以内出荷
    BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル 耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性 3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現 ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面 高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング 両面踏みで踏みやすい設計 リフレクター内蔵
    用途ツーリング、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質グラスファイバー強化樹脂寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87カーキ質量(g)440
  • Compact Ezy ブラック MKS(三ヶ島)

    Compact Ezy ブラック

    MKS(三ヶ島)
    12,980税込14,278
    1ペア
    4日以内出荷
    CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
    用途街乗り、輪行仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質アルミニウムブラック質量(g)302
  • ペダル UX-D Ezy MKS(三ヶ島)

    ペダル UX-D Ezy

    MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1ペア
    3日以内出荷
    多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
    用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質PP樹脂寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69ブラック質量(g)300
  • RMX MKS(三ヶ島)

    RMX

    MKS(三ヶ島)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組(2個)
    13日以内出荷
    踏み面が6角形で乗りやすいエントリーモデル。 リフレクター付きで軽快車のカスタムにも最適。
    用途ツーリング・オフロード・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み材質アルミ/塗装寸法(mm)90×86コズミックシルバー質量(g)384ベアリングボールベアリング
  • SYLVAN STREAM MKS(三ヶ島)

    SYLVAN STREAM

    MKS(三ヶ島)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    8日以内出荷
    MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。
    用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)79×61質量(g)343ベアリングボールベアリング
  • SYLVAN TRACK MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TRACK

    MKS(三ヶ島)
    3,698税込4,068
    1組(2個)
    8日以内出荷
    MKS定番SYLVANシリーズのトラックタイプ クラシカルなスタイルで定番の人気を誇るロングセラー製品 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。
    用途トラック・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)80×61質量(g)343ベアリングボールベアリング
  • SYLVAN ROAD MKS(三ヶ島)

    SYLVAN ROAD

    MKS(三ヶ島)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    8日以内出荷
    MKS定番SYLVANシリーズのロードタイプ クラシカルなスタイルで定番の人気を誇るロングセラー製品 クイル型側板なので、クリップ装着時に幅広の靴で使用可能。 専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。 正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。 より愛着をもってご使用していただけます。
    用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)99×61質量(g)360ベアリングボールベアリング
  • LAMBDA MKS(三ヶ島)

    LAMBDA

    MKS(三ヶ島)
    5,798税込6,378
    1組(2個)
    8日以内出荷
    縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴。 個性あふれるデザインが注目をあつめます。 すべりにくく大きな両面踏みは街乗りなどでも乗りやすい。
    用途オフロード・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)78×119ブラック質量(g)420ベアリングボールベアリング
  • LAMBDA MKS(三ヶ島)

    LAMBDA

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1組(2個)
    8日以内出荷
    縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴。 個性あふれるデザインが注目をあつめます。 すべりにくく大きな両面踏みは街乗りなどでも乗りやすい。
    用途オフロード・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)78×119シルバー質量(g)420ベアリングボールベアリング
  • Esprit MKS(三ヶ島)

    Esprit

    MKS(三ヶ島)
    4,198税込4,618
    1組(2個)
    8日以内出荷
    広い踏み面で両面踏みなので、街乗りなどにも使いやすい。
    用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/塗装寸法(mm)94×68チタン質量(g)352ベアリングボールベアリング
  • GR-10 MKS(三ヶ島)

    GR-10

    MKS(三ヶ島)
    3,500税込3,850
    1組(2個)
    8日以内出荷
    広踏面プラットフォームペダル。 人気定番製品GR-9の後継モデルとして、さらに踏み面が広く乗りやすくなっているのが特徴です。 トゥクリップをつけて、スニーカーなどで乗るのに最適です。
    用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)76×88シルバー質量(g)340ベアリングボールベアリング
  • UB-LITE Ezy MKS(三ヶ島)

    UB-LITE Ezy

    MKS(三ヶ島)
    8,798税込9,678
    1組(2個)
    8日以内出荷
    人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。 さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。 U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。 側板は取替え可能。 MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。
    用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)93×64質量(g)364ベアリングボールベアリング
  • AR-2 Ezy MKS(三ヶ島)

    AR-2 Ezy

    MKS(三ヶ島)
    8,798税込9,678
    1組(2個)
    8日以内出荷
    MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。
    用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)100×62質量(g)340ベアリングボールベアリング
  • SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1ペアほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。 。ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
    用途ツーリング、街乗り、輪行質量(g)390踏面幅(mm)横94×前後63
  • SYLVAN TOURING NEXT MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TOURING NEXT

    MKS(三ヶ島)
    7,998税込8,798
    1セットほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。 左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。 ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。
    用途ツーリング、街乗り質量(g)338踏面幅(mm)横94×前後63
  • SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    13,980税込15,378
    1セットほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
    用途トラック、街乗り、輪行質量(g)373踏面幅(mm)横80×前後61
  • SYLVAN TRACK NEXT MKS(三ヶ島)

    SYLVAN TRACK NEXT

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1ペアほか
    4日以内出荷
    不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。
    用途トラック、街乗り質量(g)318踏面幅(mm)横80×前後61

ペダル・トゥクリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ペダル