絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(7)
サイズ
  • 26×1・1/2(1)
  • 27.5×1.50(4)
  • 650×38(1)
ETRTO規格
  • 38-584
  • 23-622(10)
  • 25-622(14)
  • 28-622(29)
  • 30-622(20)
  • 32-622(12)
  • 35-622(23)
  • 37-540(25)
  • 37-590(30)
  • 37-630(26)
  • 40-406(8)
  • 40-622(21)
  • 45-622(15)
  • 47-254(6)
  • 47-305(12)
  • 47-355(10)
  • 47-406(16)
  • 47-507(6)
  • 47-559(9)
  • 54-559(6)
  • ブラック(1)
推奨内圧(kPa)
  • 300(1)
300
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランドナー コル・デ・ラヴィ Panaracer(パナレーサー)ランドナー コル・デ・ラヴィPanaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。
材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
F650B38-GK-B2 GRAVELKING 650B×38 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F650B38-GK-B2 GRAVELKING 650B×38 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B38-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F650B38-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
PacentiPari-Moto (パセンティパリモト) Panaracer(パナレーサー)PacentiPari-Moto (パセンティパリモト)Panaracer(パナレーサー)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
黒/オープンサイズF650B×38 (27.5×1.50)質量(g)300推奨内圧(kPa)MAX400ETRTO規格38-584
パセンティPARI-MOTO(パリモト) Panaracer(パナレーサー)パセンティPARI-MOTO(パリモト)Panaracer(パナレーサー)
4,798税込5,278
1本
8日以内出荷
アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。
ETRTO規格38-584幅(mm)38寸法(mm)27.5×1.50黒/黒質量(g)300ビード径584推奨内圧(kPa)380-515

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ