絞り込み
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(4)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(2)
  • ミリオン(共和)(1)
サイズ
  • 26×2.00(2)
  • 26×2.10(5)
ETRTO規格
  • 54-559
  • 23-622(10)
  • 25-622(14)
  • 28-622(29)
  • 30-622(20)
  • 32-622(12)
  • 35-622(23)
  • 37-540(25)
  • 37-590(30)
  • 37-630(26)
  • 38-584(7)
  • 40-406(8)
  • 40-622(21)
  • 45-622(15)
  • 47-254(6)
  • 47-305(12)
  • 47-355(10)
  • 47-406(16)
  • 47-507(6)
  • 47-559(9)
タイプ
  • H/E(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTB用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
欠品中
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
SR081 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR081 MTBタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。
サイズ26×2.00ETRTO規格54-559
F2621-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 26×2.1 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F2621-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 26×2.1 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
6,198税込6,818
1本
8日以内出荷
グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ26×2.10質量(g)650推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-559
F2621-GKSK-D2 GRAVELKING SK 26×2.1 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F2621-GKSK-D2 GRAVELKING SK 26×2.1 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ26×2.10質量(g)590推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-559
F2621-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 26×2.1 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F2621-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 26×2.1 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ26×2.10質量(g)650推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-559
F2621-GKSK-B2 GRAVELKING SK 26×2.1 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F2621-GKSK-B2 GRAVELKING SK 26×2.1 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ26×2.10質量(g)590推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格54-559
CSTタイヤ JACK RABBIT ミリオン(共和)CSTタイヤ JACK RABBITミリオン(共和)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。タイプH/Eブラック

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ