633件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27.5インチのブロックタイヤ
黒/黒 サイズ27.5×2.10 タイプMTB等 包装1本タグ 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1747 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格54-584
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷

街乗り用ジュニアマウンテン。
黒/黒 サイズ24×1.75 タイプCTB 包装1本巻 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1020N 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格47-507
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

街乗り用ジュニアマウンテン。
黒/黒 タイプCTB 包装1本巻 パターンC1020N
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR
オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)
セット内容タイヤ×2、チューブ×2 (トレッド)(サイド)黒 タイプW/O 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール
1ペア
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
(トレッド)(サイド)黒 タイプW/O 推奨内圧(kPa)300 ビードスチール
1ペア
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR501 産業車両用タイヤ
実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック 標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125
1セットほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR187 Deming JETDAIii L/Z
リム打ちパンクに強い 電動アシスト車に最適 スリップ抑制機能付
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST(アジリスト)
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ700×38C タイプW/O ETRTO規格40-622
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ14×1.75 タイプH/E ETRTO規格47-254
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ12・1/2×2・1/4 タイプH/E ETRTO規格57-203
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。 タイプH/E ブラック
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
材質(ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa)300
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール 黒/黒 サイズ26×1.95 質量(g)890 タイプH/E バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)280-450 ETRTO規格50-559
1本
2,198 税込2,418
10日以内出荷

セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95 ETRTO規格47-559 材質(ビード)スチ-ル 黒/黒 質量(g)650 推奨内圧(kPa)240-380
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム タイプW/O
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。 ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。 もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。 タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。
タイプW/O セット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本 材質(ビード)スチール ブラック バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)300
1ペアほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×2.125
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

トレッドからサイドウォールにいたるまで、徹底的に軽量化を追求したエコランカー専用タイヤ。トレッドコンパウンドもエコランカー専用設計で、低転がり抵抗かつハイグリップを実現している。
用途重量:155g サイズ14×2.10 質量(g)155
1本
15,980 税込17,578
10日以内出荷

通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】。大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!。40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!。リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。
ブラック 規格H/E TPI40
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)タイヤ NewStandard
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。
トレッド:黒 入数1本 推奨内圧(kPa)300 サイド
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break Through
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車 仕様●PSI:40●kPa:280 セット内容タイヤ×1本 サイズ20×1.50 H/E タイプH/E 適合サイズ20×1.50 H/E ETRTO規格40-406
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラス
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×28C 質量(g)275 推奨内圧(kPa)MAX 650 ETRTO規格28-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードタイヤ バラ
サイズ20×1.75
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トレッド厚0.6mm増量による耐摩耗性向上。タイヤビートは高強度、軽量なKEVLARビード使用
サイズ700×23C 質量(g)約380 空気圧MAX100psi
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
材質【ビード】アラミド サイズ700×25C 質量(g)約225 TPI120
1本
4,498 税込4,948
13日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
材質【ビード】アラミド サイズ700×25C 質量(g)約270 TPI60
1本
2,498 税込2,748
13日以内出荷

2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×35C 質量(g)420 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500 ETRTO規格35-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷