絞り込み
材質
  • SUS304
  • SUS316(1)
  • アルミニウム(3)
  • スチール(4)
  • ステンレス(10)
  • ポリエチレン(PE)(2)
ブランド
  • エスコ(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • アイアイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
使用荷重
  • 0~1kN未満(6)
  • 0~100kg未満(5)
  • 0.2(1)
  • 0.34(1)
  • 0.49(1)
  • 1~2kN未満(4)
  • 2~5kN未満(2)
  • 5~10kN未満(1)
  • 10~20kN未満(1)
  • 100~200kg未満(4)
  • 200~500kg未満(4)
  • 500~1000kg未満(4)
  • 1000~2000kg未満(1)
  • 2000~3000kg未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
SUS304
SUS316(1)
アルミニウム(3)
スチール(4)
ステンレス(10)
ポリエチレン(PE)(2)
  • ステンレス楕円リンク 水本機械製作所

    ステンレス楕円リンク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO

    楕円リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
  • Cリンク ステンレス製 水本機械製作所

    Cリンク ステンレス製

    水本機械製作所
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷
    2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Cカン ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
  • ステンレス Cリンク アイアイ

    ステンレス Cリンク

    アイアイ
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレスSUS304種類リンク
  • 11.0x70mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    11.0x70mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-23材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)11使用荷重(kg)650表面処理研磨リング内寸(mm)70×45
  • 5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-18材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)5使用荷重(kg)150表面処理研磨リング内寸(mm)28×16
  • 4.0x26mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    4.0x26mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-17材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)4使用荷重(kg)90表面処理研磨リング内寸(mm)26×12
  • ステンレス Cリンク 内長各種 水本機械製作所

    ステンレス Cリンク 内長各種

    水本機械製作所
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス Jリンク 水本機械製作所

    ステンレス Jリンク

    水本機械製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り入数20
  • ステンレス ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス ワイドスピードキャッチ

    水本機械製作所
    899税込989
    1袋
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。 太物との接続ができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • ステンレス クイックキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス クイックキャッチ

    水本機械製作所
    719税込791
    1袋
    4日以内出荷
    ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
    用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • 10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-22材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)10使用荷重(kg)600表面処理研磨リング内寸(mm)60×40
  • 6.0x31mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    6.0x31mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-19材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)6使用荷重(kg)250表面処理研磨リング内寸(mm)31×18
  • 3.0x19mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    3.0x19mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-16材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)3使用荷重(kg)70表面処理研磨リング内寸(mm)19×6

リンク』には他にこんなカテゴリがあります

楕円リンク