バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
キャブレタークリーナー泡タイプ LAVEN(ラベン)キャブレタークリーナー泡タイプLAVEN(ラベン)(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。 エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4LYAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(4L)
当日出荷
特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用)成分溶解、界面活性剤、アミン、水他容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナYAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー 420ml 東洋化学商会キャブレタークリーナー 420ml東洋化学商会(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(420mL)
当日出荷
キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去エンジンの作動をスムーズにします。自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。
成分グリコール系溶剤・脂肪酸系使用方法(1)使用前に缶をよく振ってください。(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000~3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2~3分間空ぶかしてください。タイプ液状危険等級労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.324L危険物の性状水溶性
ミクニキャブクリーンスーパー ヨシムラミクニキャブクリーンスーパーヨシムラ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガソリンなどの固着汚れを落とします。キャブレターオーバーホールにお勧めです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
強力カーボン汚れ落とし DAYTONA(デイトナ)強力カーボン汚れ落としDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個(240mL)
3日以内出荷
プロ仕様のカーボン落し、泡状噴射。部品単体でのカーボン・スラッジ落し。エンジンやマフラーに固着したカーボン・スラッジを溶解して除去します。強固な汚れに対しては、1時間~6時間程度汚れに応じて放置してから洗浄することで、高い効果を発揮します。
用途泡タイプのため、塗布部分に密着してカーボンやガスケットなどに反応して溶解容量(mL)240危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
キャブクリーナー 泡タイプ スズキキャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
フューエルインジェクション&キャブクリーナー LAVEN(ラベン)フューエルインジェクション&キャブクリーナーLAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
燃焼吸入系統のカーボン、ワニス、ガム質スラッジなどの堆積物を速やかに除去。特にエンジン調整前の使用に効果的な溶剤タイプです。 エンジンの回転をスムーズにし、燃焼効率の低下を抑えます/ガソリンを節約/オイルの寿命を伸ばします。
用途ターボ車・EFI車に最適危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
フューエルインジェクション&キャブクリーナー ホンダフューエルインジェクション&キャブクリーナーホンダ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
4日以内出荷
キャブレターおよび燃焼室などに付着した汚れ(カーボン・スラッジガム質等)を溶解、除去し、作動を円滑にします。
キャブクリーナーD スズキキャブクリーナーDスズキ
9,998税込10,998
1本(4L)
5日以内出荷
キャブレター及び燃焼室等に付着したワニス、カーボンスラッジ、ガム質等を溶解、除去し、作動を円滑にします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 インジェクション&キャブクリーナー YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 180 インジェクション&キャブクリーナーYAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
当日出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー