絞り込み
棒径(Φmm)
- 1
- 0.5(1)
- 1.6(8)
- 2(6)
- 2.4(8)
- 3(1)
- 3.2(8)
- 4(7)
- 4.8(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(2)
溶接電流(A)
- 80(1)
長さ(mm)
- 100~200未満(4)
ブランド
- ダイヘン(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
- パナソニックコネクト(1)
- エクセル貿易(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム
ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(10本)当日出荷2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
くろたん
エクセル貿易¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷から4日以内出荷ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応