絞り込み
棒径(Φmm)
- 2
- 0.5(1)
- 1(4)
- 1.6(8)
- 2.4(8)
- 3(1)
- 3.2(8)
- 4(7)
- 4.8(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(2)
溶接電流(A)
- 130~190(3)
長さ(mm)
- 100~200未満(6)
ブランド
- エクセル貿易(3)
- ダイヘン(1)
- トーキン(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

くろたん
エクセル貿易¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCランタナ
エクセル貿易¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECランタン
エクセル貿易¥23,980税込¥26,3781箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒
トーキン¥18,980税込¥20,8781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150